Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Ringbücher VELOCOLOR A4, Karton, 4 D-Ringe Ø 25 mm, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Veloflex Ringbücher VELOCOLOR A4, Karton, 4 D-Ringe Ø 25 mm, sortiert
Veloflex Ringbücher VELOCOLOR A4, Karton, 4 D-Ringe Ø 25 mm, sortiert
Artikel-Nr.:
     388-29544E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1143300
EAN/GTIN:
     4000225114335
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbücher VELOCOLOR®

- für das Format DIN A4
- Größe 258 x 318 x 33
- Karton glanzkaschiert
- schwarzer Innenspiegel
- 2-D-Ring-Mechanik
- 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier
- farbig sortiert in gelb, hellrot, orange, hellgrün, hellblau, pink

Lieferung erfolgt ohne Drahtniederhalter.
Papierformat: DIN A4
Rückenbreite: 33 mm
Ringdurchmesser: 25 mm
Ringausführung: D-Ring
Anzahl der Ringe: 4 Ringe
Farbe: sortiert
Sichttasche am Vorderdeckel: Nein
Sichttasche am Rücken: Nein
Innentasche vorne: Nein
Innentasche hinten: Nein
Blattniederhalter vorhanden: Nein
Obermaterial: Karton glanzkaschiert
Breite: 258,0 mm
Höhe: 318 mm
Serie: VELOCOLOR

Weitere Suchbegriffe: Ringordner, veloflex ringbuch a4 4-ringe, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Ordner, Präsentationsringbücher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
101
10
€ 5,87*
ab € 2,05*
€ 2,96*
Lager 388
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,198*
€ 3,327*
1 Tag
61
1
€ 5,49*
ab € 2,32*
€ 4,13*
1 Tag
61
1
€ 4,99*
ab € 2,96*
€ 5,13*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,327*
€ 3,95913
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,177*
€ 3,78063
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,067*
€ 3,64973
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,947*
€ 3,50693
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,788*
€ 3,31772
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,198*
€ 2,61562
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143310
ab € 22,03*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143351
ab € 21,90*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143341
ab € 22,03*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143321
ab € 22,00*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143330
ab € 21,99*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143371
ab € 22,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.