Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Sammelbox VELOBAG® A4 quer, Füllhöhe: 55 mm, PP, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Sammelbox VELOBAG® A4 quer, Füllhöhe: 55 mm, PP, rot
Veloflex Sammelbox VELOBAG® A4 quer, Füllhöhe: 55 mm, PP, rot
Veloflex Sammelbox VELOBAG® A4 quer, Füllhöhe: 55 mm, PP, rot
Artikel-Nr.:
     388-29460E-12
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1443422
EAN/GTIN:
     4000225066931
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
Veloflex Sammelbox / Tagungsmappe VELOBAG® A4 quer

Flexible Sammelbox VELOBAG® Kompakt - Tagungsmappe im DIN A4-Querformat - aus PP (Kunststoff) gefertigt.

- Maße: 354 x 270 mm
- Füllhöhe: max. 55 mm
- mit Klettverschluss
- passend für Schnellhefter, Collegeblöcke u.ä.
- mit Schlaufen für Tragegurt (Veloflex-Art.-Nr. 1401080)Format: DIN A4
Material: Polypropylen
Farbe: rot
Motiv: ohne
Öffnung: oben

Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, sammelbox velocolor a4 rot, dokumentenbox a4, dokumentenbox, Dokumententaschen, Fächermappen, Heftboxen, Mappen, Ordnungsmappen, Sammelboxen, Sammelmappen, Taschen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 53,74*
€ 73,14*
Lager 388
8 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 52,41012*
€ 74,62008*
11 Tage
8
€ 5,87*
ab € 54,02004*
€ 76,25004*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,62008*
€ 88,7979
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,40012*
€ 88,53614
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 71,75004*
€ 85,38255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,46012*
€ 81,46754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,89008*
€ 74,8392
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,41012*
€ 62,36804
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,36751* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1443482
ab € 50,93004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.