Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Schnellhefter DIN A4, PP, transparentes Deckblatt, lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Schnellhefter DIN A4, PP, transparentes Deckblatt, lila
Durable Schnellhefter DIN A4, PP, transparentes Deckblatt, lila
Artikel-Nr.:
     388-28412E-50
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     257312
EAN/GTIN:
     4005546204918
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
DURABLE Sichthefter

Hefter in Standardausführung aus Polypropylen, mit transparentem Vorderdeckel, praktischer Griffausstanzung und Beschriftungsstreifen über die ganze Länge.

- Archivierung von gelochten DIN A4-Unterlagen per Heftmechanik
- Beschriftung durch seitlichen Beschriftungsstreifen
- Zugriff durch Griffstanzung
- Sicht auf Unterlagen durch transparenten Vorderdeckel
- farbiger Rückendeckel
- Dokumentenecht durch das Material Polypropylen
- Nachrüstbar mit Abheftschieber zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern (Siehe Zubehör)Produkt-Name: Sichthefter
Format: DIN A4
transparenter Vorderdeckel: Ja
Farbe: violet
Breite: 227 mm
Höhe: 310 mm
Material: Polypropylen (PP)
Abheftvorrichtung für Ordnerablage: Nein
Zum Einhängen nachrüstbar: Nein
Einstecktasche vorhanden: Nein
beweglicher Heftfalz vorhanden: Nein
Beschriftungsfeld vorhanden: Ja
Besonderheiten: Griffausstanzung

Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, durable schnellhefter a4 hartfolie, a4 klarsichthefter, klarsichthefter violett, Kunststoff-Schnellhefter, Plastik-Schnellhefter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,87*
ab € 0,20*
€ 0,33*
Lager 388
unbekannt
50
€ 4,50*
ab € 0,2078*
€ 0,3304*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,49*
ab € 0,23*
€ 0,35*
1
€ 5,50*
ab € 0,21*
€ 1,70*
1
€ 6,78*
ab € 9,37*
€ 14,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3304*
€ 0,39318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3104*
€ 0,36938
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,2926*
€ 0,34819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2678*
€ 0,31868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2578*
€ 0,30678
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2078*
€ 0,24728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,09*
Zubehör
Durable
299602
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.