Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Druckgasreiniger POWERCLEAN STANDARD, 400 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Durable Druckgasreiniger POWERCLEAN STANDARD, 400 ml
Durable Druckgasreiniger POWERCLEAN STANDARD, 400 ml
Durable Druckgasreiniger POWERCLEAN STANDARD, 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     388-28239E-6
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5796-19
EAN/GTIN:
     4005546504605
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Druckgasspray
Druckluft-Reiniger
Durable Druckluftreiniger

Druckluft zur Reinigung schwer zugänglicher oder empfindlicher Stellen am EDV-Arbeitsplatz sowie von Foto- und Filmkameras.
- dosierbare Sprühstärke
- mit praktischem Sprühröhrchen für einen präzisen Einsatz
- brennbar

Anwendungsbeispiele:
- zur Reinigung schwer zugänglicher oder empfindlicher Stellen am EDV-Arbeitsplatz sowie von Foto- und Filmkameras
- geeignet für voll gekrümelte Tastaturen oder schmutzige Kopierer
- den Schmutz einfach wegpusten!
Produkttyp: Druckluftspray
Spray: Ja


Herstellerangaben gemäß GPSR: DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstr. 77-79, 58636 Iserlohn, durable@durable.de
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
1
pro Dose
€ 5,49*
ab € 4,82*
€ 7,09*
6 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,81*
€ 7,10*
2 Tage
16
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,05*
€ 7,42*
Lager 388
unbekannt
6
pro Dose
€ 4,50*
ab € 5,375*
€ 7,57167*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,06*
€ 8,63*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 7,57167*
€ 9,01029
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 7,43167*
€ 8,84369
pro Dose
ab 18 Dosen
€ 7,155*
€ 8,51445
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,145*
€ 8,50255
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 6,865*
€ 8,16935
pro Dose
ab 5000 Dosen
€ 5,375*
€ 6,39625
pro Dose
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Dosen
Mindestbestellmenge: 6 Dosen ( entspricht € 45,43002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
582919
€ 25,33*
Ähnlich
Durable
579719
€ 4,79*
Ähnlich
Durable
583619
€ 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.