Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Druckgasreiniger POWERCLEAN 350, 350 ml, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Druckgasreiniger POWERCLEAN 350, 350 ml, transparent
DURABLE Druckgasreiniger POWERCLEAN 350, 350 ml, transparent
DURABLE Druckgasreiniger POWERCLEAN 350, 350 ml, transparent
DURABLE Druckgasreiniger POWERCLEAN 350, 350 ml, transparent
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1138-582919
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     582919
EAN/GTIN:
     4005546983356
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Druckgasspray
Druckluft-Reiniger
Druckgasreiniger mit praktischem Sprühröhrchen für schwer erreichbare Stellen. Nicht brennbar. • Druckgasreiniger mit praktischem Sprühröhrchen für einen präzisen Einsatz • Ideal für elektronische Geräte im Büro sowie Fotokameras etc. • Optimale Wirkung bei Nutzung mit kurzen Sprühstößen und ca. 20 cm Abstand vom zu reinigenden Gegenstand • Nicht brennbar • Inhalt: 350 ml
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5829
Außenmaße (Höhe):
190 mm
Farbe:
Transparent
Füllmenge:
350 ml
Serie:
POWERCLEAN®

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, durable druckgasreiniger, druckgas spray, druckgasreiniger, druckgasspray, druckluftspray, druckluftreiniger, druckluft-reiniger, druckluft, spezialreiniger, tastaturreiniger, tastatur-reiniger, staubgebläse, dosenluft, luftspray
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 350 Milliliter (ab € 0,05575* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
579719
ab € 3,35*
Ähnlich
Durable
583619
ab € 8,14*
Ähnlich
Durable
579619
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.