Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Textilband 20, (L)44 cm, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Durable Textilband 20, (L)44 cm, rot
Durable Textilband 20, (L)44 cm, rot
Artikel-Nr.:
     388-28049E-2
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8137-03
EAN/GTIN:
     4005546800103
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Durable Textilband 20

Das 20 mm breite Textilband mit Karabinerhaken kann mit allen DURABLE-Namensschildern kombiniert werden, die mit einer Clip-Ausstanzung ausgestattet sind!

- Sicherheitsverschluß öffnet sich, sobald eine starke Zugbelastung auftritt
- Länge: 44 cm
- Farbe: rotProdukttyp: Textilband
Befestigungsart: Karabiner
Aufrollmechanik (Jojo): Nein
Länge: 44 cm
Farbe: rot
Material: Textil
Besonderheiten: Sicherheitsverschluss

Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,57*
€ 3,87*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,26*
€ 15,68*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,58*
€ 18,52*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,91*
€ 19,15*
Lager 388
unbekannt
2
pro Packung
€ 4,50*
ab € 13,48*
€ 21,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 21,11*
€ 25,1209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,56*
€ 23,2764
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,76*
€ 18,7544
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,348* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 42,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
811907
ab € 9,77*
Ähnlich
Durable
811910
ab € 9,73*
Ähnlich
Durable
811903
ab € 9,59*
Ähnlich
Durable
811901
ab € 9,71*
Ähnlich
Durable
813707
ab € 1,19*
Ähnlich
Durable
813704
ab € 11,34*
Ähnlich
Durable
813705
ab € 11,00*
Ähnlich
Durable
813701
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.