Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Schnellhefter DIN A4+, Beschriftungsstreifen, PVC, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Schnellhefter DIN A4+, Beschriftungsstreifen, PVC, grün
Durable Schnellhefter DIN A4+, Beschriftungsstreifen, PVC, grün
Durable Schnellhefter DIN A4+, Beschriftungsstreifen, PVC, grün
Durable Schnellhefter DIN A4+, Beschriftungsstreifen, PVC, grün
Artikel-Nr.:
     388-27826E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2510-05
EAN/GTIN:
     4005546264394
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Durable Schnellhefter DIN A4

Der überbreite, auch für Prospekthüllen geeignete Qualitätshefter für den täglichen Gebrauch.
- aus PVC
- transparenter Vorderdeckel
- farbiger Rückendeckel
- kunststoffummantelte Heftmechanik mit Endkappen
- transparente Innentasche für ungelochtes Schriftgut
- Beschriftungsstreifen auf dem unteren Teil des Vorderdeckels
- Einschubkanal für Hängeschiene (siehe Zubehör)Produkt-Name: Schnellhefter
Format: DIN A4 Überbreite
transparenter Vorderdeckel: Ja
Farbe: gruen
Material: Kunststoff
Abheftvorrichtung für Ordnerablage: Nein
Zum Einhängen nachrüstbar: Ja
Einstecktasche vorhanden: Ja
beweglicher Heftfalz vorhanden: Nein
Beschriftungsfeld vorhanden: Ja

Weitere Suchbegriffe: Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, schnellhefter grün a4 pvc durable, angebotshefter durable, angebotshefter, Kunststoff-Schnellhefter, Mappen, Plastik-Schnellhefter, Präsentations-Schnellhefter, Schnellhefter f. Prospekthüllen, Spezial-Schnellhefter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 1,30*
€ 1,82*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 1,38*
€ 1,89*
Lager 388
unbekannt
25
€ 4,50*
ab € 1,4728*
€ 2,0876*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0876*
€ 2,48424
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0476*
€ 2,43664
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8928*
€ 2,25243
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8628*
€ 2,21673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7328*
€ 2,06203
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4728*
€ 1,75263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 52,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,12*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.