Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Ergonomisches Stehpult, Rollen, höhenverstellbar, 30kg, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Ergonomisches Stehpult, Rollen, höhenverstellbar, 30kg, grau
MAUL Ergonomisches Stehpult, Rollen, höhenverstellbar, 30kg, grau
MAUL Ergonomisches Stehpult, Rollen, höhenverstellbar, 30kg, grau
MAUL Ergonomisches Stehpult, Rollen, höhenverstellbar, 30kg, grau
Artikel-Nr.:
     388-26949E
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9304182
EAN/GTIN:
     4002390019118
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Pult-Schrank
Pultschrank
MAUL Ergonomisches Stehpult

Ergonomisches Stehpult mit höchster Stabilität!

- belastbar: hochwertigste Werkstoffe, robuste Anwendungstechnik
- rückenschonend: wechselndes Arbeiten im Sitzen und Stehen, zum Beispiel beim Telefonieren, der Arbeit mit dem Notebook oder der Ablage - vermeidet fixierte Arbeitshaltungen, verringert die Belastung der Wirbelsäule
- sitzen oder stehen: stufenlos höhenverstellbar von 75 cm (Sitzhöhe) - 120 cm, Platte um +10° nach vorne neigbar
- schonend: sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik, kein überraschendes Durchsacken

- vielseitig: Kompakter Arbeitsplatz, z.B. in Verkaufsräumen oder als Verlängerung der Arbeitsfläche für besseren Sehabstand zum Monitor
- unempfindlich: Platte, Tragkraft 30 kg, abgerundet, leicht zu reinigen
- praktisch: Ablage für Stifte und Utensilien, Anschlagkante verhindert Wegrollen
- massiv: Teleskopsäule aus stabilem Stahl, Außensäule Ø 6 cm
- sichere Klemmung ohne Kraftaufwand mit ergonomischem Klemmgriff
- Sternfuß mit Rollen; Fußkreuz Ø 61 cm, aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Bremsrollen
- robust: Außensäule und Fuß pulverbeschichtet, Tauchrohr galvanisch verzinkt
- konstruiert mit dem Know How von über 100 Jahren Metallverarbeitung
- verbesserter Blickwinkel, auch mit mittig platziertem Monitor neigbar
- Maße/Platte: (B)60 x (T)51 x (H)2,2 cm
- Material/Platte: Buche (mehrschichtverleimte Multiplex-Platte)
- weitere Oberflächen auf Anfrage
- Farbe: grau

Tragkraft: 30 kg
Höhe (max.): 120 cm
Höhenverstellbar: Ja
Rollen: Ja
Breite (Platte): 60 cm
Tiefe (Platte): 51 cm
Extra Stauraum (Fach, Schrank): Nein
Fußausführung: Fußkreuz
Material: Stahl, Holz
Farbe: grau

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
€ 4,95*
ab € 242,25*
€ 284,31*
€ 4,95*
ab € 250,31*
€ 295,35*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,62*
€ 297,28*
10 Tage
20
€ 5,87*
ab € 257,77*
€ 302,65*
Lager 388
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,07*
€ 347,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,43*
€ 413,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,07*
€ 398,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 322,66*
€ 383,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,25*
€ 360,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,41*
€ 356,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,07*
€ 341,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.