Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Acryl-Visitenkarten-Halter, für 35 Visitenkarten, Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Acryl-Visitenkarten-Halter, für 35 Visitenkarten, Acryl
MAUL Acryl-Visitenkarten-Halter, für 35 Visitenkarten, Acryl
Artikel-Nr.:
     388-26260E-5
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1959405
EAN/GTIN:
     4002390026789
Suchbegriffe:
Visitenkartenbox
Visitenkarten-Halter
Visitenkarten-Ständer
Visitenkartenhalter
MAUL Acryl-Visitenkarten-Halter

- Harmonisch in jeder Schreibtisch-Umgebung
- Aus hochwertigem Acryl
- Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität
- Fasst ca. 35 handelsübliche Visitenkarten
- Größe 11,0 x 4,4 x 3,2 cm
- glasklar
Material: Acryl
Fassungsvermögen: 35 Karten
Breite: 110 mm
Tiefe: 32 mm
Höhe: 44 mm
Farbe: transparent
Anzahl der Fächer: 1 Fächer

Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 4,87*
9 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 3,07*
€ 5,16*
Lager 388
unbekannt
5
€ 4,50*
ab € 3,614*
€ 5,396*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 3,55*
€ 5,83*
1
€ 7,95*
ab € 3,52*
€ 5,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,396*
€ 6,42124
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,056*
€ 6,01664
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,874*
€ 5,80006
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,794*
€ 5,70486
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,614*
€ 5,49066
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,614*
€ 4,30066
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.