Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl-Visitenkarten-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Bestückungsbeispiel
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Bestückungsbeispiel
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Bestückungsbeispiel
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-1959405
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1959405
EAN/GTIN:
     4002390026789
Suchbegriffe:
Visitenkartenbox
Visitenkarten-Halter
Visitenkarten-Ständer
Visitenkartenhalter
  • Zur Präsentation oder Archivierung von Visitenkarten
  • Aus hochwertigem Acryl
  • Bequeme Entnahme
  • Fasst ca. 35 handelsübliche Visitenkarten
  • Glasklar, transparent und elegant
  • Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität
  • Harmonisch in jeder Schreibtisch-Umgebung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität
Breite:
110
Farbe:
glasklar
Höhe:
44
Tiefe:
32
Werkstoff:
Acryl
gefüllt:
Nein
max. Anzahl der Karten:
35
Register vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Acryl-Visitenkarten-Halter
Anordnung der Lage Zugriffsseite:
von oben
max. zulässsige Abmessung der Karte wird unterstützt:
Handelsüblich
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
50
1
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 4,88*
9 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 3,07*
€ 5,19*
8 Tage
unbekannt
5
€ 4,50*
ab € 3,614*
€ 5,436*
2 Tage
38
1
€ 5,95*
ab € 3,57*
€ 5,89*
1
€ 7,95*
ab € 3,51*
€ 5,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.