Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Stehtisch, Sternfuß, (Ø)60 x (H)110 cm, buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Stehtisch, Sternfuß, (Ø)60 x (H)110 cm, buche
MAUL Stehtisch, Sternfuß, (Ø)60 x (H)110 cm, buche
MAUL Stehtisch, Sternfuß, (Ø)60 x (H)110 cm, buche
MAUL Stehtisch, Sternfuß, (Ø)60 x (H)110 cm, buche
Artikel-Nr.:
     388-251007
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9323070
EAN/GTIN:
     4002390015745
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
Bartisch
MAUL Stehtisch

Stehtisch mit hoher Stabilität!

- vielseitig einsetzbar: als Bistrotisch, zum Dekorieren, als Stehpult oder Besprechungstisch
- für dynamische Büroarbeit: wechselndes Arbeiten im Sitzen und Stehen

- hochwertig: Platte aus melaminharzbeschichteter Oberfläche
- unempfindlich: Leicht zu reinigen
- schützt: Mit Bodenschoner aus Kunststoff
- kräftig: Säule aus Stahlrohr, Ø 5 cm, pulverbeschichtet
- stabil: Standfuß aus Aluminium, Ø 61 cm, pulverbeschicht
- Material/Platte: Buche (mehrschichtverleimte Multiplex-Platte)
- höhenverstellbar: Nein
- Fuß: Sternfuß
- Maße/Platte (Ø)60 x (H)2,2 cm
- Farbe: natur (buche)

Gesamthöhe: ca. 109,5 cmHöhe (max.): 110 cm
Höhenverstellbar: Nein
Rollen: Nein
Breite (Platte): 60 cm
Tiefe (Platte): 60 cm
Extra Stauraum (Fach, Schrank): Nein
Fußausführung: Sternfuß
Material: Stahl, Holz
Farbe: natur

Weitere Suchbegriffe: Bistro-Stehtisch, Bistrostehtisch, Stehbiertisch, Stehtisch, stehtisch 1,10m höhe, bartisch, stehtisch maul, Konferenzbedarf, Pulte, Stehpulte, Tische, Tischpulte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 127,36*
€ 160,97*
10 Tage
11
€ 5,87*
ab € 135,42*
€ 171,19*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,90*
€ 182,68*
€ 2,95*
ab € 149,17*
€ 191,73*
Lager 388
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,07*
€ 198,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,65*
€ 236,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,03*
€ 232,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,13*
€ 227,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,42*
€ 218,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,07*
€ 210,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.