| |
|
| Artikel-Nr.: 3871-274150 Herst.-Nr.: 274150 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Universale Kabelkanalschere für gratfreie und quetschfreie Schneidearbeiten an Kabelkanälen, Sockelleisten und Kunststoffplatten, sowie Flachbandkabeln, Gummi- und Holzteilen, ausgenommen Metalle - Schneideinsatz flach/gerade (aus Kunststoff): für allgemeine Schneidarbeiten an flachen Materialien wie Kabelkanäle, Flachbänder, Fußbodenleisten usw. - Gehrungseinsatz 45 - 120° (aus Kunststoff): mit Anschlagwinkel und beidseitigen Markierungen für 45°-60°-75°-90°-105°-120° für Gehrungs- und Winkelschnitte - Profileinsatz 90° (aus Leichtmetall): zum Schneiden von Kastenprofilen bis 25mm x 45mm, wie z.B. kleine Kabel- und Leitungsführungskanälen, sowie für harte oder dickwandige Kunststoffrohe und Schläuche bis 25mm Durchmesser. - 2 Rundprofileinsätze 16 - 19 - 25 mm (aus Leichtmetall): zum Schneiden von flexiblen - harten Kunststoff-Rohren und Schläuchen mit Aussendruchmesser 16mm (5/8"), Ø19mm (1") und Ø25mm (1"). - Maße: 240x220x80 Eigenschaften: - Speziell ausgeführte Schneidegeometrie und exzentrisch gelagerter Drehpunkt ermöglichen ein sauberes und grat- freies Schneiden, ohne nachträgliches Entgraten - Aufgrund der von Intercable konzipierten Kunststoff- Schneideinsätze wird eine sehr hohe Schneidleistung mit niedriger Betätigunskraft garantiert. - Neues handbetätigtes Schnellwechselsystem für die verschiedenen Schneideinsätze ermöglicht ein sekunden- schnelles Wechseln ohne zusätzliche Werkzeuge; für die Einsätze aus Kunststoff muss die Schraube für das Wechseln nur entlastet werden. - Schnittlängen: max. 57mm - Schneiden: aus gehärtetem Werkzeugstahl/ Härte 52HRC - Zangenöffnung über integrierte Öffnungsfeder (kann mit Feststellelement blockiert werden) - ACHTUNG: nicht für Arbeiten unter Spannung geeignet |
| | |
| | | |
| |