Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel 22mm isoliert VDE-GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel 22mm isoliert VDE-GS
Einmaulschlüssel 22mm isoliert VDE-GS
Artikel-Nr.:
     3871-151322
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     151322
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 22 mm
vde einmaulschlüssel
- Für das Arbeiten an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen bis 1000V Wechselspannung (Effektivwert) bzw. 1500V Gleichspannung geeignet - Maulstellung 15° - Aus Chrom-Vanadium Stahl - Die Mehrschicht-Tauchisolation entspricht der IEC 60900 - VDE-GS Prüfzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
151306
ab € 6,48*
Zubehör
LEMP
151307
ab € 6,47*
Zubehör
LEMP
151308
ab € 6,46*
Zubehör
LEMP
151309
ab € 7,51*
Zubehör
LEMP
151310
ab € 8,18*
Zubehör
LEMP
151311
ab € 8,21*
Zubehör
LEMP
151312
ab € 8,29*
Zubehör
LEMP
151313
ab € 9,23*
Zubehör
LEMP
151314
ab € 9,33*
Zubehör
LEMP
151315
ab € 12,07*
Zubehör
LEMP
151316
ab € 12,08*
Zubehör
LEMP
151317
ab € 12,07*
Zubehör
LEMP
151318
ab € 12,13*
Zubehör
LEMP
151319
ab € 12,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.