Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 151319 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 151319 Maulschlüssel
LEMP 151319 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73320841
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     151319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 19mm
vde einmaulschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
175 mm
Gewicht
105 g
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Produktfarbe
Rot
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
19 mm
Zertifizierung
IEC 60900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
151306
ab € 6,44*
Zubehör
LEMP
151307
ab € 6,49*
Zubehör
LEMP
151308
ab € 6,49*
Zubehör
LEMP
151309
ab € 7,49*
Zubehör
LEMP
151310
ab € 8,21*
Zubehör
LEMP
151311
ab € 8,23*
Zubehör
LEMP
151312
ab € 8,33*
Zubehör
LEMP
151313
ab € 9,24*
Zubehör
LEMP
151314
ab € 9,34*
Zubehör
LEMP
151315
ab € 12,09*
Zubehör
LEMP
151316
ab € 12,09*
Zubehör
LEMP
151317
ab € 12,08*
Zubehör
LEMP
151318
ab € 12,15*
Zubehör
LEMP
151322
ab € 13,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.