Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsklammer - Länge ca. 320 mm , Öffnung ca. 60 mm - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsklammer - Länge ca. 320 mm , Öffnung ca. 60 mm - inkl. 1st-Level-Support
Befestigungsklammer - Länge ca. 320 mm , Öffnung ca. 60 mm - inkl. 1st-Level-Support
Befestigungsklammer - Länge ca. 320 mm , Öffnung ca. 60 mm - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-9042-SOC.08
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     B-15160.205-0021-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Befestigungsklammer - Länge ca. 320 mm , Öffnung ca. 60 mm
Geeignet für Sockel 54 und Sockel 40


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Mit dem ANKER Befestigungsklammer profitieren Sie von höchster Flexibilität beim Einsatz. Ihre robuste und kompakte Bauart ist jeder Anforderung gewachsen und bietet maximale Sicherheit. Die Befestigungsklammer kann mit zahlreichen ANKER-Applikationen, die einen Rohrdurchmesser von ca. 40mm oder ca. 54mm besitzen, kombiniert werden.



Besonderheiten
- hohe Stabilität
- flexibel an die Bedürfnisse anpassbar
- hohe Lebensdauer durch hochwertige Materialien



Einsatzbereiche
- Point of Sale
- Einzelhandel
- Gastronomie



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Länge: ca. 270mm
- Öffnung: ca. 60mm


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,62*
€ 178,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.