Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProLite LH5070UHB-B1 - 50" Digital Signage Display, Android 9.0, Helligkeit 700 cd/m², Kontrast 4000:1 - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProLite LH5070UHB-B1 - 50" Digital Signage Display, Android 9.0, Helligkeit 700 cd/m², Kontrast 4000:1 - inkl. 1st-Level-Support
ProLite LH5070UHB-B1 - 50" Digital Signage Display, Android 9.0, Helligkeit 700 cd/m², Kontrast 4000:1 - inkl. 1st-Level-Support
ProLite LH5070UHB-B1 - 50" Digital Signage Display, Android 9.0, Helligkeit 700 cd/m², Kontrast 4000:1 - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-5663-LH5.04
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     B-LH5070UHB-B1-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
ProLite LH5070UHB-B1 - 50" Digital Signage Display, Android 9.0, Helligkeit 700 cd/m², Kontrast 4000:1
50" = 127cm
Inkl. USB- und HDMI-Kabel, Netzteil und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der ProLite LH5070UHB liefert klare, dynamische Inhalte und wurde entworfen, um Ihr Publikum zu begeistern. Die 4K-UHD-Auflösung (3840x2160), eine Helligkeit von 700 cd/m2 und ein Kontrastverhältnis von 4000:1 sorgen für lebendige und detailreiche Bilder. Dank Android 9.0 OS können Sie das Display an Ihre Bedürfnisse schnell und einfach anpassen, indem Sie Apps direkt auf dem Display installieren. Eine perfekte Wahl für Digital Signage, In-Store-Kommunikation und Messaging.
Das Display wurde für eine kontinuierliche Betriebsleistung rund um die Uhr entwickelt und kann im Quer- und Hochformat installiert und genutzt werden. Dank einer Gesamttiefe von nur 30mm (bei Verwendung der mitgelieferten proprietären Halterungen) kann das Display diskret und elegant in zahlreichen Bereichen installiert werden.


Besonderheiten
- Klare, dynamische Inhalte
- Kontinuierliche Betriebsleistung
- Geringe Gesamttiefe
- Diskret und elegant


Anwendungsbereich
- Produktion
- Messen
- Einzelhandel
- Gastronomie
- Veranstaltungen


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 1122.2 x 643 x 30mm
- Gewicht: 16kg

Allgemein
- Ausrichtung: Querformat, Hochformat
- Lüfterloses Design: ja
- VESA Halterung: 400 x 400mm
- Mini PC mount: VESA 100 x 100

Display
- Design: Thin bezel
- Bilddiagonale: 50", 127cm
- Panel-Technologie: VA, Haze 2%
- Physikalische Auflösung: 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
- Bildformat: 16:9
- Helligkeit: 700 cd/m²
- Kontrastverhältnis: 4000:1
- Reaktionszeit: 8ms
- Blickwinkel: horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
- Farbunterstützung: 1.07B (8bit+FRC) (NTSC 72%)
- Horizontalfrequenz: 28 - 135kHz
- Arbeitsfläche H x B: 1095.8 x 616.4mm, 43.1 x 24.3"
- Rahmenbreite (Seiten, oben, unten): 11mm, 11mm, 11mm
- Pixelabstand: 0.285mm

Schnittstellen und Anschlüsse
- Digital Video Eingang: HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
- Monitorsteuerung Eingang: RS-232c x1 (2.5mm mini jack), RJ45 (LAN) x1, IR x1 (3.5mm stereo mini)
- Audio Ausgang: Mini Jack x1 (3.5mm - stereo)
- HDCP: v.2.3
- USB Ports: x2 (v.2.0)

Elektrik
- Netzteil: extern
- Stromversorgung: DC 24 V
- Leistungaufnahme: 95W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

Zuverlässigkeit
- MTBF: 50.000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung)

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C

Richtlinienkonformität
- Vorschriften: CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
- Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369): G


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 923,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,36*
€ 1.214,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,35*
€ 1.211,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,71*
€ 1.152,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 942,14*
€ 1.121,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 923,91*
€ 1.099,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.