Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CC6000 Customer Concierge - Produkt Informationsterminal, Android, 2D-Imager, 10" kapazitiver Touchscreen, quer - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CC6000 Customer Concierge - Produkt Informationsterminal, Android, 2D-Imager, 10" kapazitiver Touchscreen, quer - inkl. 1st-Level-Support
CC6000 Customer Concierge - Produkt Informationsterminal, Android, 2D-Imager, 10" kapazitiver Touchscreen, quer - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-5527-600.02
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-CC6000-10-3200LCWW-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
CC6000 Customer Concierge - Produkt Informationsterminal, Android, 2D-Imager, 10" kapazitiver Touchscreen, quer
10" = 25.4cm


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der CC6000 Customer Concierge kombiniert die Vertrautheit eines Consumer-Tablets mit einer Plattform und Funktionen der Enterprise-Klasse, um ein wirklich einzigartiges Einkaufserlebnis zu bieten. Der schlanke 10-Zoll-Kiosk bietet Kunden das Beste aus Online- und Ladeneinkäufen mit allen Selbstbedienungsfunktionen, die sie erwarten - und vielem mehr. Innerhalb von Sekunden können Käufer einchecken, um eine Bestellung abzuholen, ein Produkt oder einen Preis zu finden, Informationen nachzuschlagen, einen Mitarbeiter zu kontaktieren, mit einem Experten per Video zu chatten, um sofort Antworten zu erhalten, personalisierte Angebote zu erhalten, Einkäufe zu tätigen und vieles mehr.
Das CC6000 bietet die neuesten technologischen Fortschritte auf einer hochmodernen AndroidTM-Plattform, um die Kundeninteraktion heute auf ein völlig neues Niveau zu heben. Die Zukunftssicherheit sorgt für aufregende neue Erlebnisse von morgen. Dank des Plattformansatzes von Zebra und der leistungsstarken Mobility-DNA-Suite mit Anwendungen, Dienstprogrammen und Entwicklertools ist der CC6000 für Ihre IT-Abteilung einfacher zu integrieren und zu verwalten. Stellen Sie Ihren Kunden mit dem CC6000 den ultimativen Concierge-Service zur Verfügung.



Besonderheiten
- Ein erstklassiges Self-Service-Erlebnis
- Android für sofortige Vertrautheit
- Einfaches Scannen von Barcodes beim ersten Mal
- Sofortige Hilfe mit modernster Sprach- und Videotechnik
- NFC für sofortiges Pairing



Anwendungsbereich
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Gesundheitswesen
- Transportwesen



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: 278 x 201 x 36mm
- Gewicht: 980g

Leistungsmerkmale
- Display: 10.1"-PCAP-Multitouch
- Display-Helligkeit: 300 Nit
- CPU: Qualcomm Snapdragon 660
- Betriebssystem: Android Oreo, Google GMS
- Arbeitsspeicher: RAM:4GB, Interner Speicher: 32GB
- Aktiver Bildschirmbereich (BxH): 217 x 136mm
- Seitenverhältnis: 16:10
- Auflösung: 1280 x 800 bei 60Hz
- Tastatur: virtuell
- Anschlussmöglichkeiten: USB-Host: 2 USB 2.0-Anschlüsse (Typ A) für Zubehör, USB-OTG: 1 USB-C-OTG, Ethernet-Gigabit-kompatibel: RJ45, externer Audioeingang: 3.5-mm-Anschluss

Datenerfassung
- Integrierter Scanner: 1D/2D-Scanner mit Zebra SE4710-Dekodierung
- Frontkamera: 5MP
- Video: 1080p

Drahtlose Kommunikation
- WLAN: Dualband 802.11 a/b/g/n/ac/t/h/r/k/w/i (2.4-GHz- und 5.2-GHz-Unterstützung)
- WPAN: Bluetooth 5.0, integrierte Antenne
- Ethernet: Gigabit-Ethernet an RJ45-Schnittstelle mit Aktivitäts-LEDs

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.421,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.575,45*
€ 1.874,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.546,63*
€ 1.840,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.493,18*
€ 1.776,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.459,60*
€ 1.736,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.421,10*
€ 1.691,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-CBL-DC-383A1-01-SVC
ab € 6,67*
Zubehör
Zebra
B-PWR-BUA5V16W0WW-SVC
ab € 33,47*
Zubehör
Zebra
B-KT-152097-03-SVC
ab € 43,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.