Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlkassette - 703 ST, lichtgrau mit 7 Einzelmünzbehältern und 3 Banknotenfächern - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlkassette - 703 ST, lichtgrau mit 7 Einzelmünzbehältern und 3 Banknotenfächern - inkl. 1st-Level-Support
Stahlkassette - 703 ST, lichtgrau mit 7 Einzelmünzbehältern und 3 Banknotenfächern - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4245-507.01
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     B-50703031217999-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Stahlkassette - 703 ST, lichtgrau mit 7 Einzelmünzbehältern und 3 Banknotenfächern
(Sicherheits-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln)


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Bei der Stahlkassette 703 ST gleiten die Münzbehälter beim Öffnen zurück und geben die darunterliegenden Banknotenfächer frei.



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 305 x 185 x 110mm
- Gewicht: 2.8kg

Allgemein
- Material: Stahlblech
- Farbe: lichtgrau
- 7 Einzelmünzbehälter, 3 Banknotenfächer, Sicherheits-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: geldkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,67*
€ 289,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,00*
€ 287,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,40*
€ 277,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,83*
€ 271,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,79*
€ 240,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.