Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal UCC - Geldkassette ohne Schloss, 24V, Einsatz mit Schliessung 102, 8 Münzbecher, anthrazit - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal UCC - Geldkassette ohne Schloss, 24V, Einsatz mit Schliessung 102, 8 Münzbecher, anthrazit - inkl. 1st-Level-Support
Universal UCC - Geldkassette ohne Schloss, 24V, Einsatz mit Schliessung 102, 8 Münzbecher, anthrazit - inkl. 1st-Level-Support
Universal UCC - Geldkassette ohne Schloss, 24V, Einsatz mit Schliessung 102, 8 Münzbecher, anthrazit - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4142-UCC.15
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     B-16400.700-9020-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Universal UCC - Geldkassette ohne Schloss, 24V, Einsatz mit Schliessung 102, 8 Münzbecher, anthrazit
Ohne Kabel, inkl. Basis und Einsatz


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die Geldkassette Universal Cash Cassette (UCC) verfügt über Standardmaße für den Einsatz mit den gängigen Kassen- systemen. Ihr robustes Metallgehäuse trägt zur Sicherheit am POS bei, die Kunststoff-Innenkassette bietet Ihnen Flexibilität bei der Anordnung der Münz- und Scheinfächer und dem separaten Belegfach. Die Innenkassette hat einen verschließbaren Deckel und sorgt so für zusätzlichen Schutz des Kasseninhalts beim Transport.
Die Geldkassette UCC wird elektrisch durch das Kassen- system geöffnet. Die Geldkassette ist mit einem Qualitäts- schloss ausgestattet, über das sie auch manuell mit einem Schlüssel geöffnet werden kann. Das Schloss wird in 50 verschiedenen Schließungsvarianten angeboten. Der Öffnungszustand der Geldkassette UCC wird über einen in der Außenkassette integrierten Schalter festgestellt und direkt an das Kassensystem übermittelt.
Die Innenkassette der Geldkassette UCC verfügt über einen Deckel. Dadurch entfällt das umständliche Handling mit einer separaten Abdeckung. Für wechselndes Kassierpersonal stehen zusätzliche Innenkassetten zur Verfügung. Die Innen- kassette ist abschließbar und bietet dadurch zusätzliche Sicherheit beim Transport ins Kassenbüro. Versenkbare Trage- griffe erleichtern das Abnehmen und Einsetzen der Innen- kassette zur Reinigung oder zum Austausch im Servicefall.
Münz- und Scheinfächer, mit separatem Belegfach, können innerhalb der Innenkassette beliebig links oder rechts ange- ordnet werden. Das verbessert die Arbeitsplatzergonomie und sorgt für mehr Sicherheit am Kassenplatz. Die Außenkassette der Geldkassette UCC kann direkt auf dem Kassentisch verschraubt oder über die zuvor montierte Basisplatte eingerastet werden. Die Befestigung der Außen- kassette über die Basisplatte ist ideal für den einfachen und schnellen Austausch oder für die Reinigung.



Besonderheiten:
- Stabiles Metallgehäuse
- Schnelles Lösen vom Kassentisch
- Flexible Münz- und Scheinfächer
- Ablagefach unter dem Hartgeldeinsatz



Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Point of Sale
- Gastronomie



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 460 x 100 x 172mm
- Gewicht: 2.95kg (Aussenkassette), 1.23kg (Innenkassette), 0.66kg (Basis)

Allgemein
- Elektrische Ausführungen: 12V, 24V, 36V, Kundenvarianten
- Anschlussbuchse an Basis: DIN-Buchse, 5-polig


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: geld kassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,98*
€ 315,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,64*
€ 313,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,65*
€ 301,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,78*
€ 293,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,84*
€ 260,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-DT100U-SVC
ab € 43,60*
Zubehör
Anker
B-16400.350-0021-SVC
ab € 81,27*
Zubehör
Anker
B-16400.350-0020-SVC
ab € 58,55*
Zubehör
Anker
B-16102.001-1003-SVC
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.