Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro ECC - Geldkassette, bis zu 9 Münz- und 6 Scheinfächer, Schließung 1-50, hellgrau - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro ECC - Geldkassette, bis zu 9 Münz- und 6 Scheinfächer, Schließung 1-50, hellgrau - inkl. 1st-Level-Support
Euro ECC - Geldkassette, bis zu 9 Münz- und 6 Scheinfächer, Schließung 1-50, hellgrau - inkl. 1st-Level-Support
Euro ECC - Geldkassette, bis zu 9 Münz- und 6 Scheinfächer, Schließung 1-50, hellgrau - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4142-ECC.04
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     B-16101.150-0151-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Die Kunststoffkassette ECC verfügt über ein sehr grosses Fassungsvermögen. Durch ihre Konfiguration ist sie so einsetzbar, dass sie allen Währungen Platz bietet und ein grosses Volumen an Wechselgeld aufnehmen kann. Flexibel zeigt sich die ECC auch bei den Schließvarianten. Da sie elektrisch durch das Kassensystem angesteuert und geöffnet wird, kann sie auf Wunsch komplett ohne Schloss verwendet werden. Auch ein Qualitätsschloss und diverse, spezielle Schließmechanismen lassen sich für die ECC nutzen. Zur unkomplizierten manuellen Öffnung der Kassette sind Produkte wie die manuelle Handauslösung erhältlich.
Zusätzliche Sicherheit gibt ein optionales Sicherheitssteckschloss. Beim Dauertest eines unabhängigen Instiuts schaffte die ECC 4.2 Millionen Öffnungszyklen ohne Probleme.


Besonderheiten:
- Hohe Sicherheit
- Einfaches Abnehmen per Auslöseknopf
- Lange Lebensdauer
- Qualitätsschloss mit bis zu 50 Schließungsvarianten


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Point of Sale


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 482 x 100 x 175mm
- Gewicht: ca. 1.9kg (ohne Basis)

Allgemein
- Bis zu 9 Münzfächer, 6 Scheinfächer
- Elektrische Ausführungen: 12V, 24V, 36V, Kundenvarianten
- Anschlussbuchse an Basis: DIN-Buchse, 5-polig
- Schließung 1 - 50


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: geld kassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,13*
€ 241,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,07*
€ 236,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,73*
€ 229,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,32*
€ 224,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,87*
€ 195,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anker
B-16101.151-0000-SVC
ab € 93,29*
Zubehör
Anker
B-16101.185-0000-SVC
ab € 91,50*
Zubehör
1st task
B-DT100U-SVC
ab € 43,50*
Zubehör
Anker
B-16102.001-1001-SVC
ab € 12,72*
Zubehör
Anker
B-16102.002-1003-SVC
ab € 16,83*
Zubehör
Anker
B-16102.001-1003-SVC
ab € 16,82*
Zubehör
Anker
B-16101.238-0000-SVC
ab € 21,30*
Zubehör
Anker
B-16101.900-0000-SVC
ab € 28,33*
Zubehör
Anker
B-42100.035-0000-SVC
ab € 261,82*
Zubehör
Anker
B-16101.473-0000-SVC
ab € 102,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.