Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edikio Flex - Einseitiger Druck (länglich- und Kreditkartenformat), USB, Thermotransfer - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edikio Flex - Einseitiger Druck (länglich- und Kreditkartenformat), USB, Thermotransfer - inkl. 1st-Level-Support
Edikio Flex - Einseitiger Druck (länglich- und Kreditkartenformat), USB, Thermotransfer - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-3835-EDI.02
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     B-EF1H0000XS-BS002-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
kartendrucker evolis
kartendrucker
Edikio Flex - Einseitiger Druck (länglich- und Kreditkartenformat), USB, Thermotransfer
inkl. USB-Kabel, Netzteil, Netzkabel, Design Software, 100 Karten, Farbband


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der Edikio Flex ist eine Komplettlösung für den Lebensmitteleinzelhandel, die Hotelrestaurant- und Catering-Industrie sowie für alle, die Preissschilder auf PVC-Karten drucken wollen. Optimal geeignet für einen Warenbestand zwischen 100 und 300 Artikel in den Regalen, eignet sich der Drucker für den Ausdruck edler PVC-Schilder. Deren Bedruck wird betont durch die schwarze Oberfläche mit der weißen »Kreidehandschrift« Schriftart (exklusiv für Evolis Preisschild-Drucker), die natürlich lebensmittelecht ist. Verwalten Sie Ihre Preis- und Produktlisten einfach in Excel und importieren Sie diese dann bequem in den Drucker. Die Vorschaufunktion und einfache Bedienung machen das Gerät zu einem unverzichtbaren Helfer im Handel. Bedrucken Sie Karten einseitig im Standard- (86 x 54mm), im länglichen (120 x 50mm) oder extra langen Format (150 x 50 mm).
Mit dem Evolis Edikio Flex können Sie die Vorderseite einer Plastikkarte nicht nur mit dem Preis, sondern mit weiteren nützlichen Informationen für Kunden versehen. Drucken Sie zusätzlich die Produktbezeichnung, ein zusätzliches Bild/Logo oder Informationen für Allergiker auf. Die edlen Karten mit den Infos beeindrucken die Kunden und regen zum Kauf an.



Besonderheiten
- Komplettlösung
- Zeitersparnis
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften
- Vereinfachte Auszeichnung von Produkten



Anwendungsbereich
- Handel
- Point of Sale



Technische Spezifikationen

Allgemein
- Druck: einseitig
- Drucktyp: thermotransfer
- Schnittstelle: USB
- Auflösung: 300 dpi
- Magazin-Kapazität (Karten): 50
- Kartenfach-Kapazität (Karten): 25


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.054,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.162,73*
€ 1.383,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,55*
€ 1.356,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.107,13*
€ 1.317,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.054,05*
€ 1.254,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
B-R5H004NAA-SVC
ab € 51,06*
Zubehör
Evolis
B-R5F008EAA-SVC
ab € 53,35*
Zubehör
Evolis
B-R5F002EAA-SVC
ab € 43,27*
Zubehör
Evolis
B-RCT012NAA-SVC
ab € 29,90*
Zubehör
Evolis
B-RCT016NAA-SVC
ab € 60,17*
Zubehör
Evolis
B-RCT023NAA-SVC
ab € 19,36*
Zubehör
Evolis
B-RCT017NAA-SVC
ab € 62,28*
Zubehör
Evolis
B-RCT015NAA-SVC
ab € 23,87*
Zubehör
Evolis
B-RCT021NAA-SVC
ab € 33,10*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-SVC
ab € 0,102*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-SIGNATUR-SVC
ab € 0,27*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-BLAU-SVC
ab € 0,17*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-BRAUN-SVC
ab € 0,133*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-GELB-SVC
ab € 0,17*
Zubehör
1st task
B-KARTENZ-0.76-BLANKO-RUNDLOCH-SVC
ab € 0,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.