Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZXP Series 9 - Retransferkartendrucker, einseitiger Druck, USB + Ethernet, MIFARE®, Magnetkartenschreiber - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZXP Series 9 - Retransferkartendrucker, einseitiger Druck, USB + Ethernet, MIFARE®, Magnetkartenschreiber - inkl. 1st-Level-Support
ZXP Series 9 - Retransferkartendrucker, einseitiger Druck, USB + Ethernet, MIFARE®, Magnetkartenschreiber - inkl. 1st-Level-Support
ZXP Series 9 - Retransferkartendrucker, einseitiger Druck, USB + Ethernet, MIFARE®, Magnetkartenschreiber - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-3827-ZX9.04
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-Z91-AM0C0000EM00-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
kartendrucker zebra
kartendrucker
ZXP Series 9 - Retransferkartendrucker, einseitiger Druck, USB + Ethernet, MIFARE®, Magnetkartenschreiber
Smart Card MIFARE® kontaktlos + Kontakt Encoder


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der ZXP Series 9™ ist ein Retransferkartendrucker von Zebra, der speziell für Hochsicherheitsanwendungen entwickelt wurde. Mit einem branchenführenden Durchsatz von 190 Karten pro Stunde ermöglicht er Ihnen, mehr Karten in kürzerer Zeit und in einer herausragenden Qualität zu drucken. Übernehmen Sie die Kontrolle mit dem vom Benutzer auswählbaren Druckqualitätsmodus, mit dem Sie die Druckgeschwindigkeit optimieren oder eine schärfere Druckausgabe verwenden können. Zudem sorgt der beidseitige gleichzeitige Retransferprozess für einen erstklassigen Druck-, Verschlüsselungs- und Laminierungsdurchsatz.
Mit dem patentierten abfallfreien Laminatdesign von Zebra ermöglicht der ZXP Series 9 extrem niedrige Kosten pro Karte und vermeidet über 50% des Abfalls, der üblicherweise entsteht.



Besonderheiten:
- Herausragende Druckqualität
- Höchste Druckgeschwindigkeiten
- Kostenersparnis
- Cleveres Design
- Exklusive Color Predictive-Technologie



Anwendungsbereiche:
- Behörden
- Bildung
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Transport & Logistik
- Fertigung
- Druckserviceanbieter



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x B x T): 334 x 476 x 519mm (mit Kartenzuführungen)
- Gewicht: 12.5kg

Drucker
- Thermosublimations-Retransferdruck
- Vollfarb- oder Monochrom-Retransferdruck
- Ein- und beidseitiges Drucken
- Druckgeschwindigkeit: 190 Karten/Std. einseitig, 180 Karten/Std. beidseitige
- Wählbare Druckmodi: Standard und Fein
- Kartenzuführung für 150 Karten
- Kartenausgabebehälter für 100 Karten
- Schnittstelle: USB, Ethernet
- Druckauflösung: 304 dpi
- Speicher: 64 MB
- Bediendisplay: 6 Zeilen mit 21 Zeichen, LCD

Karten
- Kartenstärke: 0.762 - 1.02mm
- Kartengröße: ISO 7810-Format, Typ ID-1, Größe CR-80
- Kartenmaterial: PVC und Verbundmaterial, ABS-Karten, PET, PET-G und Teslin® Verbundmaterial
- Spezialkarten: transparente (IR-undurchlässige) oder lichtdurchlässige Karten, 0.762mm (transparent und farbig)
- Karten mit spezieller Technologie: kontaktbehaftete und kontaktlose Smartcards, UHF-Karten

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 15°C - 35°C
- Lagerungstemperatur: -5°C - 55°C
- Transporttemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% Betrieb, 10% - 90% Lagerung und Transport, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.745,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.970,71*
€ 3.535,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.942,32*
€ 3.501,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.846,13*
€ 3.386,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.790,68*
€ 3.320,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.745,45*
€ 3.267,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-800082-077-SVC
ab € 70,77*
Zubehör
Zebra
B-800012-445-SVC
ab € 137,76*
Zubehör
Zebra
B-800012-480-SVC
ab € 131,67*
Zubehör
Zebra
B-800012-601-SVC
ab € 72,28*
Zubehör
Zebra
B-800012-942-SVC
ab € 142,80*
Zubehör
Zebra
B-800012-543-SVC
ab € 156,92*
Zubehör
Zebra
B-800012-944-SVC
ab € 139,11*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-HALTER-SVC
ab € 0,63*
Zubehör
1st task
B-1840-6000-SVC
ab € 0,65*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-HALTER-DÜNN-SVC
ab € 0,64*
Zubehör
Zebra
B-800084-914-SVC
ab € 48,44*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-ZX9X-3C0-SVC
ab € 568,25*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-ZX9X-5C0-SVC
ab € 1.139,15*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-SVC
ab € 0,102*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-SIGNATUR-SVC
ab € 0,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.