Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TTP-286MT - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, Farb-Touchdisplay, USB + RS232 + Parallel + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TTP-286MT - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, Farb-Touchdisplay, USB + RS232 + Parallel + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
TTP-286MT - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, Farb-Touchdisplay, USB + RS232 + Parallel + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
TTP-286MT - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, Farb-Touchdisplay, USB + RS232 + Parallel + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2733-286.01
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     B-99-135A002-0002-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
TTP-286MT - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, Farb-Touchdisplay, USB + RS232 + Parallel + Ethernet
Inkl. USB-Kabel und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die erschwingliche und bedienerfreundliche Breitformat-Druckerserie TTP-286MT ist optimal geeignet für den Druck großformatiger Beleg- und Marketingetiketten sowie Warnhinweise. Zudem kann sie für die Inventurkontrolle, zur Fässer- und Palettenkennzeichnung und für viele andere kundenspezifischen Anforderungen eingesetzt werden.
Die TTP-286MT Serie umfasst zwei starke Modelle:
Der TTP-286MT bietet eine Druckauflösung von 203 dpi, eine Druckbreite von 216mm (8.5”) und eine schnelle Druckgeschwindigkeit von 152mm pro Sekunde (6”)
Der TTP-384MT punktet mit 300 dpi, einer Druckbreite von 219.5mm (8.64”) und komfortablen Druckgeschwindigkeiten von 102mm pro Sekunde (4”).
Die TTP-286MT Serie verfügt über einen neuen Hochgeschwindigkeitsprozessor und beeindruckt mit exzellenter Druckqualität auch bei hohem Durchsatz.
Die beiden Modelle der TTP-286MT Serie bieten mit 512 MB Flash und 256 MB SDRAM enorme Speicherkapazitäten. Internes Ethernet, USB 2.0, ein USB Host sowie parallele und serielle Schnittstellen gehören ebenfalls zum Standard und erleichtern die Integration sowie den Datenaustausch.
Die neue Druckerserie wurde mit einem kontraststarken, farbigen 4.3” Touch LCD mit 6 bedienfreundlichen, übersichtlichen Menütasten ausgestattet. Damit lässt sich der bedienerfreundliche Drucker intuitiv und leicht bedienen und der jeweilige Druckstatus bequem abrufen.
The new TTP-286MT Series comes with a high-contrast 4.3” color touch LCD panel with 6 button control user friendly design for simple printer set up and job status.
Das robuste Druckwerk aus Aluminium-Spritzguss und das stabile Gehäuse trotzen widrigen Umgebungsbedingungen und sind selbst härtesten Belastungen gewachsen. Beide Modelle können Etikettenbreiten von bis zu 241.3mm (9.5“) und Etikettenrollen mit einem Außendurchmesser von bis zu 208.3mm (8,2“) sowie 600-Meter-Transferfolien mit einem maximalen Außendurchmesser von 90mm verarbeiten. Sie erzeugen effizient breite Querbarcodes, ohne dass das Bild gedreht werden muss. Die zentrierte Grundeinstellung vereinfacht das Einlegen und Ausrichten der Etiketten- und Folienrollen. Und weil unsere Drucker für die Ewigkeit gebaut werden, statten wir auch diese Modelle mit unserer einzigartigen 2-Jahres-Garantie aus.
Auch die neue TTP-286MT Serie ist mit unserer bewährten TSPL-EZ™ Firmware ausgestattet. Das umfassende Softwarepaket beinhaltet leistungsstarke Basic Programmiertools sowie eine automatische Zebra™- sowie Eltron™-Sprachemulation. So lassen sich die Drucker leicht in die meisten IT-Strukturen einbinden, gängige Anwendungen wie Oracle, SAP, Unix, AS/400, Windows etc. werden unterstützt. Selbstverständlich sind alle Modelle dieser Serie auch im Stand-Alone-Betrieb uneingeschränkt leistungsfähig.



Besonderheiten:
- Erschwinglicher Breitformatdrucker
- Hohe Druckgeschwindigkeit
- Exzellente Druckqualität
- Jede Menge Standardmerkmale



Anwendungsbereiche
- Belegetiketten
- Wareneingang / Versand
- Brandmarketing mit Grafik, Logos und Texten
- Palettenkennzeichnung
- Inventurkontrolle
- Fässerkennzeichnung
- Kundenspezifische Kennzeichnung
- Mehrfachetiketten



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 440 x 336 x 514mm
- Gewicht: 23.7kg

Drucker
- Druckverfahren: Thermotransfer & Thermodirekt
- Auflösung: 203 dpi
- Gehäuse: Aluminiumspritzguss-Gehäuse / Metallabdeckung mit großem Sichtfenster
- Druckgeschwindigkeit: 152mm/Sek.
- Druckbreite: max. 216mm
- Drucklänge: max. 11430mm
- Prozessor: 32-bit RISC CPU
- Speicher: 512 MB Flash Speicher, 256 MB SDRAM, SD-Kartensteckplatz für Flash-Speichererweiterung bis zu 32 GB
- Schnittstellen: RS232, Centronics, USB 2.0, Internes Ethernet, 10/100 Mbps, USB Host für Nutzung mit Scanner oder Tastatur, GPIO (optional ab Werk), Bluetooth Modul (Bedieneroption)
- Drucker-Kommandosprache: TSPL-EZ (kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II)

Display
- LCD: 16 bits Color, 480 x 272 Pixel, hintergrundbeleuchtet, Widerstandsfähiger Touch Screen
- Bedienertasten: 1 Netzschalter, 6 Bedientasten (Menu, Pause, Feed, Up, Down, Select)

Barcodes
- 1D-Barcode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Zeichensatz A, B, C, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5) Stellenerweiterung, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11
- 2D-Barcode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec, GS1 DataBar Composite Code

Medien
- Etikettenrollen: 208.3mm Aussendurchmesser
- Folie: 600m Länge, max. Außendurchmesser 90mm, 1” Kern (Beschichtung außen)
- Folienbreite: 110 - 254mm
- Materialtyp: endlos, vorgestanzt, leporello-gefaltet, Karton, eingekerbt, schwarze Markierung, perforiert (außengewickelt)
- Materialbreite: 101.6 - 241.3mm
- Materialdicke: 0.06 - 0.254mm
- Durchmesser Materialkern: 76.2mm
- Etikettenlänge: 25.4 - 11430mm

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
- Lagertemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 85% (Betrieb), 10% - 90% (Lagerung), nicht kondensierend

Sicherheit & Konformität
- Sicherheitsvorschriften: FCC Klasse A, CE Klasse A, UL, CUL, TÜV/Safety
- Umweltschutzauflagen: entspricht RoHS, WEEE


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.456,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.634,04*
€ 3.134,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.612,43*
€ 3.108,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.536,53*
€ 3.018,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.490,79*
€ 2.964,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.456,37*
€ 2.923,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
B-PH-286MT-0001-SVC
ab € 332,49*
Zubehör
TSC
B-13580-00-P0-36-20-SVC
ab € 456,80*
Zubehör
TSC
B-13580-00-P0-60-20-SVC
ab € 616,24*
Zubehör
TSC
B-13580-00-B0-36-20-SVC
ab € 225,99*
Zubehör
TSC
B-13580-00-B0-60-20-SVC
ab € 748,47*
Zubehör
TSC
B-98-0350061-10LF-SVC
ab € 599,52*
Zubehör
TSC
B-72-0010001-00LF-SVC
ab € 9,71*
Zubehör
TSC
B-72-0050002-00LF-SVC
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.