Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TM-U950-283 - Bon-Nadeldrucker mit Abschneider, RS232, weiss - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TM-U950-283 - Bon-Nadeldrucker mit Abschneider, RS232, weiss - inkl. 1st-Level-Support
TM-U950-283 - Bon-Nadeldrucker mit Abschneider, RS232, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2320-950.03
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B-C31C151283-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
TM-U950-283 - Bon-Nadeldrucker mit Abschneider, RS232, weiss
Ohne Netzteil


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Ob Bon-, Beleg- oder Journaldruck, der EPSON POS-Drucker TM-U950 gehört zu den besonders kompakten und zuverlässigen POS-Druckern und druckt dabei mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 311 Zeichen pro Sekunde. Das benutzerfreundliche Konzept zeigt sich im praktischen Betrieb: Leichter Zugang beim Papier- und Farbbandwechsel, automatischer Belegeinzug, übersichtliches Bedienfeld sowie sauberes Abschneiden des Kassenbons. Der Ausdruck besticht durch das klare Schriftbild selbst beim Bedrucken von Mehrfachformularen (1 Original und max. 4 Durchschläge) und auf dem Journal, das auf einer zweiten Bonrolle automatisch mitgeführt wird.
Der TM-U950 zeichnet sich auch durch überdurchschnittlich hohe Zuverlässigkeit aus. Sie wird gekennzeichnet durch hohe MTBFWerte aller Bauteile und der darauf abgestimmten Leistungsfähigkeit der verwendbaren EPSON-Farbbänder. Auf kleiner Stellfläche vereint er vielfältige Eigenschaften: Kompaktes Design mit Abdeckung aller erforderlichen Funktionen eines POS-Druckers, Anschlussmöglichkeit über eine parallele oder serielle Schnittstelle, Standardschnittstelle für bis zu zwei Kassenschubladen, Softwareunterstützung der anschließbaren Kundendisplays bis hin zu einem direkten Anschluss des Kundendisplays bei der seriellen Druckervariante. Die TM-U950 unterstützt den bekannten Code des ESC/POS Befehlssatzes. Insbesondere werden neben einfachen Druckbefehlen und komplexeren Kommandos, zusätzliche Funktionen zur Verfügung gestellt, die für die Datensicherheit in einer Kassenumgebung besonders wichtig sind: Überprüfung sowie ständige Rückmeldung des Drucker- und Papierstatus wie auch Steuerung und Statusabfrage der angeschlossenen Kassenschubladen. EPSON stellt für die Programmentwicklung OPOS-Treiber zur Verfügung und bietet dadurch eine höhere Flexibilität und Leistungsfähigkeit bei der Softwareentwicklung.



Besonderheiten:
- Extrem zuverlässig und robust
- Benutzerfreundliches Design
- Hohe Druckleistung
- Platzsparend



Anwendungsbereiche:
- Handel
- Point of Sale
- Industrie
- Journaldruck



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 251 x 298 x 194.5mm
- Gewicht: 5.6kg

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: 311/233 Zeichen/Sek.
- Schnittstelle: RS232, LPT, Kassenschublade, Kundendisplay, Netzteil
- Eingangsspeicher: 2 KB oder 32 Byte
- Autocutter: integriert, "full Cut" oder "one-Point-left Cut"

Mechanik
- Druckmethode: Dot Matrix, 9-Nadeln
- Druckbreite: 61.1mm Bon, 135.6 Beleg
- Schriftarten: 7x9 oder 9x9
- Zeichen je Zeile: 69.5mm Bon; 80/66 Beleg
- Zeichengröße in mm: 1.3(B) x 3.1(H) / 1.6(B) x 3.1(H)

Verbrauchsmaterial
- Papierbreite: 69,5 mm +/-0.5 Bon; 70(B) x 70(L) bis 210(B) x 297(L) Beleg
- Rollendurchmesser: max. 83mm
- Durchschläge Beleg: bis zu 4 Kopien
- Farbband: ERC-31, violett oder schwarz

Zuverlässigkeit:
- MTBF: 180.000 Std.
- MCBF: 18 Mio. Zeilen

Sicherheit und Konformität
- EMI Standard (Europa): CE Zeichen, EN55022 Klasse B, EN55024
- Sicherheit: EN 60950


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 614,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,36*
€ 823,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,96*
€ 807,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,09*
€ 790,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,23*
€ 772,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,56*
€ 731,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-KAB25S9B-1.8-SVC
ab € 8,42*
Zubehör
1st task
B-ADN708012-SVC
ab € 1,53*
Zubehör
1st task
B-PSA60-SVC
ab € 20,78*
Zubehör
Epson
B-C43S015369-SVC
ab € 2,54*
Zubehör
Epson
B-C32C825341-SVC
ab € 39,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.