Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZQ320 Plus - Mobiler Belegdrucker für den Aussenbereich, 80mm, max. Druckbreite 72mm, USB 2.0 + Bluetooth 4.2 + WLAN - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZQ320 Plus - Mobiler Belegdrucker für den Aussenbereich, 80mm, max. Druckbreite 72mm, USB 2.0 + Bluetooth 4.2 + WLAN - inkl. 1st-Level-Support
ZQ320 Plus - Mobiler Belegdrucker für den Aussenbereich, 80mm, max. Druckbreite 72mm, USB 2.0 + Bluetooth 4.2 + WLAN - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2127-320.02
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-ZQ32-A0W04TE-00-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
ZQ320 Plus - Mobiler Belegdrucker für den Aussenbereich, 80mm, max. Druckbreite 72mm, USB 2.0 + Bluetooth 4.2 + WLAN
Inkl. Batterie, Gürtelhalter und USB-Kabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Mobile Druckfunktionen in Ihrem Einzelhandelsgeschäft wirken sich direkt auf die Qualität des Kundendienstes und die damit verbundene Produktivität aus. Die Zeit, die Ihre Außendienstmitarbeiter mit dem Schreiben von Quittungen verbringen, könnte die Zeit sein, die für Kundenbesuche aufgewendet wird.
Mit den Druckern der ZQ300/ZQ300 Plus-Serie von Zebra können Ihre Mitarbeiter alles erledigen. Mit Quittungsdruck können Mitarbeiter den Verkauf überall im Geschäft anrufen. Durch das Drucken von Etiketten vor Ort können Filialmitarbeiter Markups, Markdowns und Regaletikettenprüfungen schneller und genauer durchführen. Wählen Sie das dunkelgraue Farbschema mit abriebfester Außenseite, das zusätzlichen Schutz für anspruchsvolle Umgebungen und den Einsatz im Freien bietet, oder das zeitgemäßere Farbschema in Silber und Schwarz - perfekt für Designbewusste Einzelhandelskunden.
Die ZQ300 Plus-Serie bietet dieselben Funktionen und Spezifikationen wie die ZQ300-Serie und verwendet eine neu gestaltete Elektronik für langfristige Produktkontinuität und -verfügbarkeit. Die ZQ300 Plus-Drucker erfordern neue, andere Firmware und Treiber.


Besonderheiten:
- Mehr Vielseitigkeit für mehr Wert
- Überlegenes Industriedesign
- Schneller und einfacher
- Robust und zuverlässig


Anwendungsbereiche
- Außendienst
- Transport und Logistik
- Regierung


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 130 x 93.5 x 49.5mm (ZQ310 Plus), 130 x 117.7 x 49.5mm (ZQ320 Plus)
- Gewicht mit Akku: 0.37kg (ZQ310Plus), 0.43kg (ZQ320Plus)

Allgemein
- Druckverfahren: Thermodirekt
- Betriebssystem: Link-OS
- Auflösung: 203dpi
- Speicher: 128MB RAM, 256MB Flash
- Druckbreite max.: 48mm (ZQ310Plus), 72mm (ZQ320Plus)
- Druckgeschwindigkeit: max. 100 mm/Sek.
- Leistung: Li-Ion 2280 mAh, 7.2 V PowerPrecision+

Kommunikation
- Bluetooth: BR/EDR, LE4.2
- USB 2.0: Client, Typ-C-Anschluss
- NFC: Passives NFC-Tag
- Host-Betriebssystem unterstützt
- Benutzeroberfläche: LEDs
- WLAN (optional): 802.11ac

Barcodes
- Barcode-Funkgeräte: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1
- Lineare Barcodes: Codabar (NW-7), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, 2- und 5-stelliger Zusatz, Interleaved 2-0f-5, UCC/EAN128, UPC-A , UPC-E
- 2D-Barcodes: Aztec Code, Data Matrix, GS1/DataBar (RSS) Familie, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39

Verbrauchsmaterial
- Medientypen: Quittungspapier, trägerlose Etiketten, Etiketten
- Medienbreite: 58mm (ZQ310 Plus), 80mm (ZQ320 Plus)
- Rollenaußendurchmesser: max. 40mm
- Medienstärke: 0.05334 - 0.16mm
- Beleglänge: min. 12.5mm, max. uneingeschränkt im Line-Modus

Zuverlässigkeit
- IP-Schutzart: IP54
- Fallspezifikation: 1.5m
- Sturzspezifikation: 500 freie Stürze aus 1m

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -15°C - 50°C
- Lagertemperatur: -20°C - 40°C
- Ladetemperatur: 0°C - 40°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%, nicht kondensierend

Richtlinien
- Grenzwerte FCC Teil 15 und EN55022 Klasse B, FCC, IC und europäische Standards für Bluetooth und 802.11a/b/g/n. TV und IEC 60950 Standard für Sicherheit. NOM, C-Tick, VCCI, S-Mark, PSE, CCC, Mll Bluetooth SIG-registriert und Wi-Fi-zertifiziert


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,78*
€ 575,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,80*
€ 572,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,37*
€ 559,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,34*
€ 550,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,47*
€ 508,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-3013759-SVC
ab € 2,95*
Zubehör
Zebra
B-3013286-SVC
ab € 3,92*
Zubehör
Zebra
B-3013287-SVC
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.