Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL60III - Kioskeinbaudrucker mit Abschneider, thermodirekt, 60mm, USB + RS232 - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TL60III - Kioskeinbaudrucker mit Abschneider, thermodirekt, 60mm, USB + RS232 - inkl. 1st-Level-Support
TL60III - Kioskeinbaudrucker mit Abschneider, thermodirekt, 60mm, USB + RS232 - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2125-TL6.05
Hersteller:
     Custom Printers
Herst.-Nr.:
     B-915CJ040100300-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
TL60III - Kioskeinbaudrucker mit Abschneider, thermodirekt, 60mm, USB + RS232
Ohne Netzteil


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der TL60 ist ein Custom Beleg- und Ticketdrucker der einen robusten, verzinkten Metallrahmen besitzt, sehr kompakt (Höhe von 77mm) und ideal für widrige Umgebungen ist.
Für den Drucker ist ebenfalls eine motorisierte Ausgabe - motorized Ejector - erhältlich.
Die Papierrolle ist an 3 verschiedenen Positionen einsetzbar: oben, unten und hinten.



Besonderheiten:
- Hohe Druckqualität
- Zuverlässiger Abschneider
- Superkompakt



Anwendungsbereiche:
- SB-Desks
- Bankschalter
- Spielautomaten
- Bezahlterminals
- Code-Entwertungssysteme
- Verkaufsautomaten



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 130 x 105 x 77mm
- Gewicht: 0.8kg

Allgemein
- Druckgeschwindigkeit: 140mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi
- Schnittstelle: RS232, USB
- Emulation: Custom/POS, TGH
- Spalten: 24 - 32 - 44
- Druckrichtung: gerade, 180°
- Datenpuffer: 2kB
- Flash-Speicher: 1MB

Verbrauchsmaterial
- Papierbreite: 60mm
- Papiergewicht: 55 - 80g/m²
- Rollengrösse: max. 80mm

Zuverlässigkeit:
- MCBF: 1.000.000 Schnitte
- MTBF: 172.000 Stunden (Platine)
- Kopfschraube: 50Km/100M Impulse

Umweltbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 70°C


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,87*
€ 379,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,94*
€ 374,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,30*
€ 364,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,91*
€ 359,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,11*
€ 329,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-STROMKABEL-KALTGERÄTE-SVC
ab € 4,91*
Zubehör
1st task
B-PSA60-SVC
ab € 20,85*
Zubehör
Custom Printers
B-26900000000005-SVC
ab € 16,16*
Zubehör
Custom Printers
B-26300000000579-SVC
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.