Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KPM302III - Ticketeinbaudrucker, 203dpi, RS232 + USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     385-2125-302.02
Hersteller:
     Custom Printers
Herst.-Nr.:
     B-915AV210100700-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
KPM302III - Ticketeinbaudrucker, 203dpi, RS232 + USB + Ethernet
Ohne Netzteil


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Besonderheiten:
- Hohe Druckqualität
- Zuverlässig
- Intensive Anwendungen


Anwendungsbereiche:
- SB Ticketing
- Flughäfen: Gepäck-Etiketten und spezielle ATB Modelle
- Parktickets
- Bahn-Tickets
- S-Bahn-Tickets


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 191 x 123 x 160mm
- Gewicht: 3.5kg

Allgemein
- Druckmethode: Thermodrucker mit festem Kopf
- Auflösung: 203dpi
- Druckgeschwindigkeit: 200 mm/s (Hochgeschwindigkeit), 170 mm/s (normal), 110 mm/s (hohe Qualität)
- Zeichensatz: PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
- Druckformat: Normal, Höhe und Breite von 1x bis 8x, reverse, unterstrichen, kursiv, fettgedruckt
- Suckrichtung: Gerade 90°, 180°, 270°
- Papierbreite: 54 - 82.5mm (2mm Stufen)
- Papiergewicht: 80 - 255g/m²
- Emulierung: CUSTOM/POS - CUSTOM/LABEL
- Schnittstellen: RS232 / USB / Ethernet
- Datenpuffer: 32KB
- Flash-Speicher: 16MB
- Graphischer Speicher: Dynamisches Logomanagement (max. 1MB Graphikspeicher)

Elektrik
- Versorgung: 24 Vdc +/- 10% (externes Netzgerät, optional)

Verbrauchsmaterial
- Papierbreite: 54 - 82.5mm
- Rollendurchmesser: max. 300mm

Zuverlässigkeit:
- MCBF: 2.000.000 Schnitte
- Kopfschraube: 100 KM

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.144,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.144,19*
€ 1.361,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.124,20*
€ 1.337,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.093,87*
€ 1.301,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,65*
€ 1.233,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Custom Printers
B-964GE010000013-SVC
€ 183,20*
Zubehör
Custom Printers
B-976AV210000001-SVC
€ 229,06*
Zubehör
Custom Printers
B-918AV030100000-SVC
€ 462,24*
Zubehör
Custom Printers
B-976AV210000003-SVC
€ 325,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.