Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Bondrucker
>
Artikel
KPM150HIII - Einbaudrucker, thermodirekt, 54mm, USB + RS232 - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-2125-150.02
Hersteller:
Custom Printers
Herst.-Nr.:
B-915FB030100300-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
KPM150HIII - Einbaudrucker, thermodirekt, 54mm, USB + RS232
Inkl. Adapterkabel und Papiermangelsensor mit Kabel
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Besonderheiten:
- Langlebigkeit durch die robuste Innenstruktur aus Stahl
- Hohe Zuverlässigkeit
- Kompakt
Anwendungsbereiche:
- Parktickets
- Bus- und S-Bahn-Tickets
- Gepäcketiketten
- SB-Ticketing
- Veranstaltungen
- Armbanddruck
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen: 171 x 122 x 114mm
- Gewicht: 1.85kg
Allgemein
- Druckmethode: Thermodrucker mit festem Kopf
- Auflösung: 203dpi
- Druckgeschwindigkeit: max. 180mm/Sek.
- Zeichensatz: PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, International
- Druckformat: normal, Höhe und Breite von 1x bis 2x, reverse
- Druckrichtung: gerade, 90°, 180°, 270°
- Schnittstelle: USB, RS232
- Datenpuffer: 4kB
- Flash-Speicher: 16MB
- Graphischer Speicher: 2 Logos
Verbrauchsmaterial
- Papierbreite: 20 - 54mm
- Papiergewicht: 80 - 180g/m2
Elektrik
- Stromversorgung: 24 Vdc +/- 10%
Zuverlässigkeit
- Kopfschraube: 100km / 100M Impulse
- MCBF: 1.000.000 Schnitte
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Bondrucker
>
Einbau-Bondrucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
bondrucker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 966,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,28*
€ 1.149,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,89*
€ 1.145,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,41*
€ 1.129,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,87*
€ 1.099,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,55*
€ 1.039,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Power Adapter-Kabel für TG2460, TG2480, VKP60, VKP80, Modus 3, VKP558, KPM180H und KPM150 - inkl. 1st-Level-Support
Custom Printers
B-26900000000005-SVC
€ 21,86*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.