Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPP-R310 - Mobiler Bondrucker, 80mm, USB + RS232 + Bluetooth 5.0, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPP-R310 - Mobiler Bondrucker, 80mm, USB + RS232 + Bluetooth 5.0, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
SPP-R310 - Mobiler Bondrucker, 80mm, USB + RS232 + Bluetooth 5.0, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
SPP-R310 - Mobiler Bondrucker, 80mm, USB + RS232 + Bluetooth 5.0, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2123-R31.09
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     B-SPP-R310iaK5-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
SPP-R310 - Mobiler Bondrucker, 80mm, USB + RS232 + Bluetooth 5.0, schwarz
Inkl. Netzteil, Netzkabel, Akku und Gürtelhalter


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der SPP-R310, ein mobiler 3-Zoll-Beleg-, Etiketten- und Ticketdrucker, ist ein superkompakter, solider und ergonomischer Drucker mit optionaler Bluetooth-, WLAN-, USB- und serieller Konnektivität.
Ein eingebettetes NFC-Tag ermöglicht einfache Bluetooth-Verbindungen für die automatische Verbindungsherstellung mit Smart-Geräten mit Apple iOS, Android Symbian und Windows, inklusive Apple MFi iAP2-Zertifizierung. Der SPP-R310 bietet darüber hinaus Auto Switch, eine Funktion zum einfachen automatischen Umschalten zwischen iOS-Modus und Bluetooth-Standardmodus.
Bei einer Druckgeschwindigkeit bis zu 100mm/s (Belegdruck) bietet er eine Druckauflösung von 203dpi. Der SPP-R310 hat eine Akkulaufzeit von 24 Stunden für den kontinuierlichen Druck von bis zu 253 Metern. Er verfügt über ein Fallprüfungszertifikat für den Fall aus einer Höhe von 1.8 Metern und ist im entsprechenden Schutzgehäuse wasser- und staubgeschützt (IP54). Dank des integrierten Temperatursensors kann er in einem extremen Temperaturbereich von +50°C bis -15°C betrieben werden. Der mobile 3-Drucker ist unter härtesten Bedingungen einsatzbereit. Die 2 Jahre Garantie erstrecken sich auch auf den Druckkopf.


Besonderheiten:
- Kleineres und leichteres Design
- Für mehrere Zwecke konzipiert
- Kompakt, solide und ergonomisch


Anwendungsbereiche:
- Aussendienst
- Personenbeförderung
- Handel
- Industrie


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 105 x 126 x 58mm
- Gewicht: 385g (inkl. Akku), 405g (inkl. MSR)

Allgemein
- Druckmethode: Direktthermodruck
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 100mm/Sek. (Kassenbon), bis zu 80mm/Sek. (Linerless)
- Druckauflösung: 203dpi
- Druckbreite: bis zu 72mm
- Sensor: Papierende, Papierabdeckung offen, schwarze Markierung (optionale Positionierung), Lücke (optional)
- Speicher: 8MB SDRAM, 4MB Flash
- Schnittstelle: Standard: USB V2.0 FS + Seriell, Optional: USB V2.0 FS + Seriell + Bluetooth / WLAN

Schriftarten / Grafiken
- Zeichengröße: Schriftart A: 12 x 24 Schriftart B: 9 x 17 Schriftart C: 9 x 24 KOR, CHN: 24 x 24
- Zeichen pro Zeile: Schriftart A: 48 Schriftart B, C: 64 KOR, CHN: 24
- Zeichensätze: Alphanumerisch: 95, Erweiterte Grafiken: 128 x 33 Seiten, International: 32, Optional Unicode unterstützt (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
- Grafiken: Unterstützung benutzerdefinierter Schriftarten, Grafiken, Formate, Layouts und Logos

Barcodes
- 1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E
- 2D: Aztec, Data Matrix, GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, QR-Code

Verbrauchsmaterial
- Medientyp: Bon, Etikett und Linerless (optional)
- Medienbreite: 80mm
- Medienrollendurchmesser: bis zu 50mm
- Mediendicke: 0.07 -/+ 0.005mm
- Zufuhrmethode: Einfaches Einlegen von Papier

Elektrik
- 7.3 V Li-Ion, 2600mAh
- Wiederaufladbare Ladezeit: Bis zu 4.0 Stunden
- EnergyStar-zertifiziert

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP54
- Fallhöhe: 1.8m

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -15°C - 50°C
- Lagertemperatur: -30°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 80%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,21*
€ 392,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,59*
€ 391,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,56*
€ 380,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,52*
€ 373,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,77*
€ 344,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
B-PBD-R300/STD-SVC
ab € 30,48*
Zubehör
Bixolon
B-PCP-R200II/STD-SVC
ab € 28,45*
Zubehör
Bixolon
B-PCC-1000/STD-SVC
ab € 35,02*
Zubehör
Bixolon
B-PVH-R310/STD-SVC
ab € 53,28*
Zubehör
Bixolon
B-PBL-R210/STD-SVC
ab € 36,99*
Zubehör
Bixolon
B-PBS-R210/STD-SVC
ab € 80,54*
Zubehör
Bixolon
B-PLC-R310/STD-SVC
ab € 40,38*
Zubehör
Bixolon
B-PBC-1000/STD-SVC
ab € 32,09*
Zubehör
Bixolon
B-SMPS-POS-4-SVC
ab € 27,82*
Zubehör
Bixolon
B-PQC-R300/STD-SVC
ab € 180,47*
Zubehör
Bixolon
B-PVH-R310R/STD-SVC
ab € 147,99*
Zubehör
Bixolon
B-PIC-R300S/STD-SVC
ab € 11,16*
Zubehör
Bixolon
B-PSS-R200/STD-SVC
ab € 12,76*
Zubehör
Bixolon
B-PPC-R310/STD-SVC
ab € 75,64*
Zubehör
Bixolon
B-PBP-R300/STD-SVC
ab € 41,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.