Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPP-R210 - Mobiler Thermodirekt-Bondrucker, 58mm, USB + RS232 + Bluetooth (iOS), Magnetkartenleser, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPP-R210 - Mobiler Thermodirekt-Bondrucker, 58mm, USB + RS232 + Bluetooth (iOS), Magnetkartenleser, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
SPP-R210 - Mobiler Thermodirekt-Bondrucker, 58mm, USB + RS232 + Bluetooth (iOS), Magnetkartenleser, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2123-210.11
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     B-SPP-R210iaKM-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
SPP-R210 - Mobiler Thermodirekt-Bondrucker, 58mm, USB + RS232 + Bluetooth (iOS), Magnetkartenleser, schwarz
Inkl. Netzteil, Netzkabel, Akku und Gürtelbefestigung


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der BIXOLON SPP-R210 ist ein kleiner, leichter Mobil-Bondrucker. Eine gute Entscheidung für alle mobilen Bondrucker-Anwendungen, bei denen ein schnelles „Print on Demand“ (Drucken auf Abruf) mit Geschwindigkeiten von bis zu 80mm pro Sekunde gefragt ist. Der SPP-R210 verwendet zudem einen langlebigen Lithium-Ionen-Akku, der einen Betrieb von 8 Stunden ermöglicht (ca. 10 Rollen mit einem Rollendurchmesser von 40mm pro Akkuladung, Stand-By (14 Stunden). Ein im Drucker integrierter Kartenleser ermöglicht das sofortige Lesen von Kreditkarten vor Ort, wodurch das Sicherheitsgefühl des Kunden erhöht wird, da die Karte nicht aus seinem Blickfeld verschwindet.
Dank seines einzigartigen Designs für den Einsatz im Freien und seine handliche Größe eignet sich der SPP-R210 ideal zum Ausdrucken von Lieferquittungen und Rechnungen von Unterwegs.
Um Kundentransaktionen zu beschleunigen, ohne dabei die Leistung zu beeinträchtigen, druckt der SPP-R210 Texte und Grafiken mit einer konstanten Geschwindigkeit von 80mm pro Sekunde. Reduzierte Datenverarbeitungszeiten wurden durch die Verwendung einer leistungsfähigeren CPU erzielt. Überdies wurde die Leistung durch die Aufrüstung der mechanischen Komponenten und der Optimierung der Software verbessert.
Das Smart Battery Management überwacht den Akku und sorgt durch seine Sleep-/Auto-OFF Funktion für eine längere Lebensdauer und eine bessere Leistung. Die Einstellungen erfolgen über den Virtual Memory Switch Manager, ein Software-Tool, welches im Lieferunmfang enthalten ist.
Ein im Drucker integrierter Kartenleser ermöglicht das sofortige Lesen von Kreditkarten vor Ort, wodurch das Sicherheitsgefühl des Kunden erhöht wird, da die Karte nicht aus seinem Blickfeld verschwindet. Der Kartenleser mit der 3-Track-Technologie ermöglicht es, sowohl Kreditkarten als auch Debitkarten zu verarbeiten.
Der SPP-R210 wird durch eine großes Angebot an Dienstprogrammen unterstützt. Die Tools zum Herunterladen von Firmware, NV Image und Virtual Memory Switch Manager (VMSM) sind im Lieferumfang enthalten und werden in der Zukunft durch weitere Software-Elemente ergänzt. Diese neuen kundenorientierten Dienstprogramme ermöglichen es dem Anwender, direkt und bequem auf Logo-Download, Code Page Selection, Firmware-Download und andere Druckereinstellungen zuzugreifen, ohne dabei die Hardware-Einstellungen ändern zu müssen.


Besonderheiten:
- Robustes Design
- Handliche Größe
- Hohe Druckgeschwindigkeit


Anwendungsbereiche:
- Aussendienst
- Gastgewerbe


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 79.5 x 116 x 36.5mm
- Gewicht: 232g (mit Akku und MSR)

Drucker
- Druckmethode: Thermodirekt
- Druckgeschwindigkeit: bis 90mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi
- Speicher: 64 Mbit SDRAM, 32 Mbit FlashROM
- Schnittstellen-Optionen: Bluetooth, USB, WLAN

Mechanik
- Zeichensatz: Alphanumeric: 95, Expanded Graphics: 128 x 33 page, International: 32
- Zeichen pro Zeile: Font A: 32, Font B, C: 42
- Zeichengröße: Font A: 12 x 24, Font B: 9 x 17, Font C: 9 x 24
- Druckbreite: bis zu 48mm
- Barcode: 1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, 2D: Aztec, Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR code
- Emulation: BXL / POS
- Treiber: Windows Driver, OPOS Driver, JPOS Driver, Linux CUPS Driver

Verbrauchsmaterial
- Papier: Thermopapier
- Papiervorrat: Easy Paper Load
- Papierbreite: 58mm
- Rollendurchmesser: bis zu 30mm
- Papierdicke: 0.07 +/- 0.003mm

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP54
- Fallschutz: 1.2m

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -15°C - 50°C
- Lagertemperatur: -30°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 80%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,07*
€ 416,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,11*
€ 415,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,51*
€ 404,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,03*
€ 395,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,15*
€ 366,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
B-PQC-R200/STD-SVC
ab € 171,81*
Zubehör
Bixolon
B-PBP-R200_V2/STD-SVC
ab € 43,33*
Zubehör
Bixolon
B-PBD-R200II/STD-SVC
ab € 30,35*
Zubehör
Bixolon
B-PCP-R200II/STD-SVC
ab € 28,45*
Zubehör
Bixolon
B-PVH-R210/STD-SVC
ab € 45,15*
Zubehör
Bixolon
B-PCC-1000/STD-SVC
ab € 35,02*
Zubehör
Bixolon
B-PBL-R210/STD-SVC
ab € 36,99*
Zubehör
Bixolon
B-PBS-R210/STD-SVC
ab € 80,54*
Zubehör
Bixolon
B-PLC-R210/STD-SVC
ab € 30,47*
Zubehör
Bixolon
B-PIC-R300S/STD-SVC
ab € 11,16*
Zubehör
Bixolon
B-PSS-R200/STD-SVC
ab € 12,76*
Zubehör
Bixolon
B-PPC-R210/STD-SVC
ab € 63,77*
Zubehör
Bixolon
B-FIG8EURO-SVC
ab € 5,69*
Zubehör
1st task
B-3915730-50-LA-Text-SVC
ab € 0,37*
Zubehör
1st task
B-ADT573012-SVC
ab € 0,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.