Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCP31 LB - Frontausgabe-Bondrucker, thermodirekt, Abschneider, 80mm, Ethernet + USB + iOS USB mit SteadyLAN + CloudPRNT + - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MCP31 LB - Frontausgabe-Bondrucker, thermodirekt, Abschneider, 80mm, Ethernet + USB + iOS USB mit SteadyLAN + CloudPRNT + - inkl. 1st-Level-Support
MCP31 LB - Frontausgabe-Bondrucker, thermodirekt, Abschneider, 80mm, Ethernet + USB + iOS USB mit SteadyLAN + CloudPRNT + - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2122-MC3.04
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     B-39651290-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
MCP31 LB - Frontausgabe-Bondrucker, thermodirekt, Abschneider, 80mm, Ethernet + USB + iOS USB mit SteadyLAN + CloudPRNT +
2 USB-Host-Ports + Bluetooth, weiss
Inkl. Netzteil und Netzkabel


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die Belegdrucker mC-Print2™ und mC-Print3™, die zur neuen mCollection von Star gehören, vereinen ein optisch ansprechendes Aussehen mit hoher Funktionalität und sind auf das formschöne, moderne Design der Einzelhandels- und Gastronomieumgebungen von morgen abgestimmt.
Die äußerst kompakten Belegdrucker mit Frontausgabe bieten eine hohe Druckqualität und einen unübertroffenen Funktionsumfang mit bis zu fünf Schnittstellen sowie Hub-Funktionalität zur Steuerung von an den Drucker angeschlossenen USB-Peripheriegeräten wie Kassenschublade, Scanner und Kundendisplay.
Mit Frontausgabe, von vorn zugänglicher Papierrolle und einem spritzwassergeschützten Design gemäß IPX2 erfüllt der mC-Print3 alle modernen Anforderungen in Küchen, Bars und anderen anspruchsvollen Gastronomieumgebungen.



Besonderheiten:
- Kompakt und attraktiv
- Ausgezeichnete Anbindung
- Hub-Funktionalität
- Nahtlose Integration



Anwendungsbereiche
- Einzelhandel
- Gastronomie
- Küchen, Bars



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 132 x 140 x 125mm

Allgemein
- Druckgeschwindigkeit: max. 250mm/Sek.
- Druckauflösung: 203dpi
- Druckbreite: 72mm
- Emulation: StarPRNT
- Sensoren: Papierende, Papier fast zu End, Abdeckung offen
- Abschneider: Guillotine-Abschneider (nur Teilschnitt)
- Schnittstellen: MCP31L-Modell: Ethernet, USB, Lightning-USB, Cloud + Hub (2 Host-Anschlüsse) MCP31LB-Modell: Ethernet, USB, Lightning-USB, Bluetooth, Cloud + Hub (2 USB-Host-Anschlüsse)
- Spaltenanzahl: 64 (48)

Elektrik
- Stromversorgung: externes Netzteil

Medien
- Papierbreite: 80mm
- Papierstärke: 0.053 - 0.075mm

Zuverlässigkeit
- Zeilen: 60 Mio.
- Abschneider: 2 Mio. Schnitte


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,64*
€ 498,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,15*
€ 495,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,43*
€ 484,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,88*
€ 471,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,65*
€ 436,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
B-09990641-SVC
ab € 9,09*
Zubehör
1st task
B-ADT808012-30-SVC
ab € 1,49*
Zubehör
1st task
B-USBKAB-AB-1,8-WS-SVC
ab € 1,95*
Zubehör
1st task
B-USBKAB-AB-3-WS-SVC
ab € 3,63*
Zubehör
Star
B-39590150-SVC
ab € 57,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.