Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSP-743II - Bon-Thermo-Drucker mit Abschneider, 80mm, weiss - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSP-743II - Bon-Thermo-Drucker mit Abschneider, 80mm, weiss - inkl. 1st-Level-Support
TSP-743II - Bon-Thermo-Drucker mit Abschneider, 80mm, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2122-743.17
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     B-39442400-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
TSP-743II - Bon-Thermo-Drucker mit Abschneider, 80mm, weiss
Ohne Schnittstelle und Netzteil


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der Star Drucker TSP743 II ist die Version des TSP700 II mit Autocutter.
Der TSP743 II ist der ideale Kassendrucker für den Einzelhandel und überall dort, wo es auf die Druckgeschwindigkeit ankommt. Außerdem bietet der TSP743 flexible Einsatzmöglichkeiten als Etikettendrucker (Blackmark-Sensor) oder Ticket-Drucker (Papier bis 150G/m2).
Es gibt den Star TSP743 II standardmäßig mit serieller, paralleler oder USB -Schnittstelle und optional mit Ethernet oder WiFI-Schnittstelle im hellgrauen oder anthrazit-farbenen Gehäuse.
Auch der TSP743 II verfügt über Treiber für alle standardmäßigen Betriebssysteme (Windows, Linux und Mac) sowie spezielle Treiber wie OPOS und JavaPOS.



Besonderheiten:
- Neues, spritzwassergeschütztes Design
- Einfache "Drop-In & Print"-Papierhandhabung
- Leicht bedienbare AutoLogo™ Funktion
- Hohe Druckgeschwindigkeit



Anwendungsbereiche:
- Gastronomie
- Einzelhandel
- Kiosk
- Küche / Bar
- Ticketdruck
- Lotterie



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 147 x 213 x 148mm
- Gewicht: 1.75kg

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: 250mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi
- Schnittstelle: USB, LPT, RS232
- Emulation: Star Line Mode & ESC/POS™
- Logo-Speicher: 2 Mbit Flash ROM mit Grafikverwaltungssoftware
- Flash-ROM: 16 Mbits
- Barcodes: 9 Versionen / PDF417, QR (Maxicode-Option in Vorbereitung)

Mechanik
- Druckmethode: Thermodirekt
- Druckbreite: 80mm-Papier = 72mm, 82.5mm-Papier = 80mm, 58mm-Papier = 52mm
- Druckdichte: 7-Schritt-Auswahl mit Memory Switch oder Steuerbefehl
- Zeichenmatrix: 12 x 24 Punkte, 9 x 24 Punkte
- Spaltenanzahl: 48 / 64 oder 53 / 71 (hängt von Papierbreite ab) einschl. Druck der ersten Spalte bei Lotterieanwendungen
- Zeilenabstand: 3 oder 4mm und programmierbar
- Papiervorschub: bis 250mm/Sek.
- Papierende-Sensor: zwei Sensoren für horizontale oder vertikale Nutzung
- Papierabschneider:(Guillotine) Voll- oder Teilschnitt wählbar (Zentralschnitt)

Verbrauchsmaterial
- Papierbreite: 80mm Standard. 82.5 & 58mm ebenfalls verfügbar durch einfaches Verschieben der angebrachten Papierführung
- Rollendurchmesser: 100mm
- Papierdicke: 0.065 - 0.15mm / 63 ~ 150 g/m2

Zuverlässigkeit
- Drucker: 60 Mio. Zeilen
- Papierabschneider: 2 Mio. Schnitte

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 45°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%, nicht kondensierend

Sicherheit und Konformität
- Standard: UL, C-UL, TÜV, FCC, VCCI, EN55022, CE, Gost


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,56*
€ 341,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,41*
€ 340,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,81*
€ 338,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,54*
€ 333,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-EDP 080-END K25 D079-SVC
ab € 8,89*
Zubehör
1st task
B-PSA60-SVC
ab € 20,83*
Zubehör
Epson
B-C32C825341-SVC
ab € 39,23*
Zubehör
Star
B-39607820-SVC
ab € 53,40*
Zubehör
1st task
B-ADT808012-30-SVC
ab € 1,46*
Zubehör
Star
B-30000001-SVC
ab € 71,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.