Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CT-S751 - Bondrucker, thermodirekt, 80mm, USB + Bluetooth, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CT-S751 - Bondrucker, thermodirekt, 80mm, USB + Bluetooth, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
CT-S751 - Bondrucker, thermodirekt, 80mm, USB + Bluetooth, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2121-751.03
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     B-CTS751XTEBX-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
CT-S751 - Bondrucker, thermodirekt, 80mm, USB + Bluetooth, schwarz
Ohne Schnittstellenkabel, inkl. Netzteil


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der 3-Zoll-POS-Drucker CT-S751 überzeugt durch Frontloading und blitzschnellen Thermodirektdruck mit 350mm/Sek. bei 203dpi. Top-modernes Design, erstklassige Funktionalität und nahtlose Integration in mPOS-Systeme: Der perfekte Drucker, um die Herausforderungen des Einzelhandels und der Gastronomie zu meistern.
Erhältlich in Schwarz oder Weiß. Mit geringer Standfläche und einfacher Frontbeladung fügt sich der schlanke CT-S751 in enge Räumlichkeiten ein und sorgt für einen ordentlichen Arbeitsplatz.
Der Drucker kann neben einer Kassenschublade unter dem Kassentisch stehen oder mit einer optionalen Halterung sicher unter dem Tresen befestigt werden.



Besonderheiten
- Kompakte Form
- Ergonomisches Design
- Geringer Platzbedarf
- Befestigung unter dem Tresen möglich



Anwendungsbereich
- Gastronomie
- Handel
- Kiosk
- Küche
- Panel-Einbau



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 125 x 170 x 108mm
- Gewicht: 1.26kg

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: 350mm/Sek.
- Auflösung: 203dpi

Mechanik
- Druckmethode: Thermodirekt
- Druckbreite: 72mm max.
- Zeichen pro Zeile: bis zu 48 Zeichen (12×24: Font A), bis zu 64 Zeichen (9×17: Font B), bis zu 72 Zeichen (8×16: Font C)
- Barcodes: UPC-A, UPC-E, EAN-13 (JAN-13), EAN-8(JAN-8), CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR(NW-7), PDF 417, QR Code, GS1-Databar, Composit Symb, Code3of9
- Hauptschnittstelle: USB 2.0 full speed
- Schnittstelle: Bluetooth mit Apple™ MFi Kompatibiltät, Seriell (RS-232C konform), Premium Wireless LAN, Compact Wireless LAN, USN mit Hub, Ethernet
- NV Flash Speicher: 8MB
- Cutter: Guillotine Typ, voll und partiell
- Bedienfeld: 2 Tasten, 5 LEDs
- Mediensensor: Papierende

Verbrauchsmaterial
- Medienbreite: min. 58mm - max. 80mm
- Papierstärke: min. 53μm - max. 85μm
- Rollendurchmesser: max. 83mm

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 45°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%, nicht kondensierend

EMV und Sicherheitsnormen
- CE, UL, C-UL, FCC, VCCI


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,87*
€ 392,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,69*
€ 388,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,89*
€ 379,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,19*
€ 366,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,00*
€ 343,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
B-PPZ60094S-SVC
ab € 167,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.