Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CT-S651II - Bondrucker mit Abschneider, Frontausgabe, thermodirekt, ohne Schnittstelle, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CT-S651II - Bondrucker mit Abschneider, Frontausgabe, thermodirekt, ohne Schnittstelle, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
CT-S651II - Bondrucker mit Abschneider, Frontausgabe, thermodirekt, ohne Schnittstelle, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2121-651.15
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     B-CTS651IIS3NEBPXX-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
CT-S651II - Bondrucker mit Abschneider, Frontausgabe, thermodirekt, ohne Schnittstelle, schwarz
Ohne Schnittstelle und Schnittstellen-Kabel, inkl. Netzteil


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Mit seiner Frontausgabe bietet der CT-S651II den gleichen, großen Funktionsumfang wie der POS-Drucker CT-S601II. Sein langlebiger Thermo-Druckkopf erreicht bei hoher Auflösung eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 220mm/Sek. Dazu bietet der CT-S651II ein in das Gehäuse integriertes Netzteil un einen selbstrückführenden Cutter.


Besonderheiten:
- Frontausgabe
- Hohe Druckgeschwindigkeit
- Geringer Platzbedarf
- Werkzeugfreie Wartung


Anwendungsbereiche:
- Gastronomie
- Handel
- Küche
- Kiosk


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 145 x 192 x 148mm
- Gewicht: 1.6kg

Allgemein
- Druckmethode: thermodirekt
- Druckgeschwindigkeit: 220mm/Sek.
- Auflösung: 203dpi
- Druckbreite: max. 80mm
- Hauptschnittstelle: Keine: Steckplatz für optionale Karten
- Optionale Schnittstellen: Seriell (RS-232C konform), Parallel (IEEE 1284 konform), USB, USN mit Hub, Ethernet, Powered USB, Premium Wireless LAN, Compact Wireless LAN, Bluetooth mit Apple MFi Kompatibiltät, Ethernet + USB-Host
- Bedienfeld: Feed Taste 3 LEDs
- Abschneider: Guillotine Typ, voll und partiell

Verbrauchsmaterial
- Medienart: Thermorolle
- Papierbreite: min. - max. 58/60/80/83mm (+/- 1mm)
- Papierstärke: 65 bis 75 µm oder 75 bis 85 µm

Elektrik
- Engergieversorgung: 110 - 240 V, 50/60 Hz

Zuverlässigkeit
- Druckkopf: 200 Millionen Impulse oder 150 Km
- Abschneider: 2 Millionen Schnitte

Konformität
- EMV und Sicherheitsnormen: CE, TÜV, UL, C-UL, FCC Klasse A, VCCI


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,33*
€ 319,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,59*
€ 318,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,81*
€ 307,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,52*
€ 301,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,38*
€ 278,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
B-TZ66802-0-SVC
ab € 12,12*
Zubehör
Citizen Systems
B-TZ66801-0-SVC
ab € 12,10*
Zubehör
1st task
B-ADT808012-30-SVC
ab € 1,48*
Zubehör
Citizen Systems
B-TZ66803-0-SVC
ab € 12,09*
Zubehör
Citizen Systems
B-2000452-SVC
ab € 159,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.