Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CT-S601II - Bondrucker, thermodirekt, Abschneider, ohne Schnittstelle, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CT-S601II - Bondrucker, thermodirekt, Abschneider, ohne Schnittstelle, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
CT-S601II - Bondrucker, thermodirekt, Abschneider, ohne Schnittstelle, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2121-601.15
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     B-CTS601IIS3NEBPXX-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
CT-S601II - Bondrucker, thermodirekt, Abschneider, ohne Schnittstelle, schwarz
Ohne Schnittstelle und Schnittstellenkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Schnelles Modell für den Handel mit Top-Ausgabe.
Die dreifarbige LED zeigt den Status des Druckers, Fehlerarten und weitere Meldungen an.
Papierstau? Kein Problem für den CT-S601II. Ein Handgriff und der Cutter lässt sich ohne Werkzeug entnehmen. Und wenn der LongLife-Cutter mal getauscht werden muss - dank des Snap-In-Designs dauert es nur 30 Sekunden.
Alle 80mm POS Drucker von Citizen verfügen über eine integrierte Stromversorgung.


Besonderheiten:
- Schnell und leistungsstark
- Werkzeugfreie Wartung
- Geringe Stellfläche


Anwendungsbereiche:
- Gastronomie
- Küche
- Einzelhandel


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 145 x 192 x 148mm
- Gewicht: 2kg

Allgemein
- Drucktechnologie: Thermodirekt
- Auflösung: 203dpi
- Druckgeschwindigkeit: max. 220mm/Sek.
- Druckbreite: max. 45/48/52/54/64/68/72/80mm
- Hauptschnittstelle: keine, Steckplatz für optionale Karten
- Optionale Schnittstellen: Premium Wireless LAN, Bluetooth mit Apple MFi Kompatibiltät, Compact Wireless LAN, Seriell (RS-232C konform), Parallel (IEEE 1284 konform), USB, USN mit Hub, Powered USB, Ethernet + USB-Hos
- Bedienfeld: Feed Taste 3 LEDs
- Abschneider: Guillotine Typ, voll und partiell

Verbrauchsmaterial
- Medienbreite: 58/60/80/83mm (+/- 1mm)
- Papierstärke: 65 bis 75µm oder 75 bis 85µm

Elektrik
- Energieversorgung: 100 - 240V, 50-60 Hz, externes Netzteil (im Lieferumfang enthalten) oder 24V DC

Zuverlässigkeit
- 200 Millionen Impulse oder 150 Km, 2 Millionen Schnitte

Zulassungen
- CE, UL, TÜV, C-UL, FCC Klasse A


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,00*
€ 329,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,79*
€ 323,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,91*
€ 314,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,87*
€ 310,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,44*
€ 283,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
B-IF1-ES04-SVC
ab € 238,23*
Zubehör
Citizen Systems
B-TZ66802-0-SVC
ab € 12,12*
Zubehör
Citizen Systems
B-TZ66801-0-SVC
ab € 12,10*
Zubehör
1st task
B-ADT808012-30-SVC
ab € 1,48*
Zubehör
Citizen Systems
B-TZ66803-0-SVC
ab € 12,09*
Zubehör
Citizen Systems
B-2000452-SVC
ab € 158,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.