Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CT-E351 - Bondrucker, thermodirekt, 80mm, Frontausgabe, 203 dpi, USB + RS232, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CT-E351 - Bondrucker, thermodirekt, 80mm, Frontausgabe, 203 dpi, USB + RS232, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
CT-E351 - Bondrucker, thermodirekt, 80mm, Frontausgabe, 203 dpi, USB + RS232, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
CT-E351 - Bondrucker, thermodirekt, 80mm, Frontausgabe, 203 dpi, USB + RS232, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2121-351.01
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     B-CTE351XXEBX-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
CT-E351 - Bondrucker, thermodirekt, 80mm, Frontausgabe, 203 dpi, USB + RS232, schwarz
Inkl. Netzteil und Netzkabel, ohne Anschlusskabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Citizen bringt neuen Drucker CT-E351 auf den Markt - Modernes Design und Top-Performance
Citizen Systems Europe erweitert die Palette seiner designstarken POS-Drucker um den CT-E351. Das neue 3-Zoll-Modell ist durch die Frontausgabe besonders praktisch und platzsparend. Mit einer Druckgeschwindigkeit von 250 mm pro Sekunde besticht der POS-Drucker mit Hochleistung bei einwandfreier Qualität. Sein kompaktes Gehäuse schützt das Innere vor Feuchtigkeit, Krümeln und Staub, so dass er im Einzelhandel und in der Gastronomie langlebig einsetzbar ist.
Der Designgedanke ist beim POS-Drucker CT-E351 unverkennbar. Seine kubistische Form mit klaren Linien macht ihn zum schicken Blickfang am Point-of-Sale. Doch mehr noch überzeugt seine kompetente Performance: Mit einer Druckgeschwindigkeit von 250 mm pro Sekunde liegt er im Hochleistungsbereich. Die Bedienung ist auf praktisches Handling hin konzipiert und bietet als Arbeitserleichterung die Frontausgabe von Bons und Belegen. Der Drucker verarbeitet 3-Zoll-Medien bis zu 80 mm, der Medienwechsel erfolgt problemlos über die Top-Ladefunktion. Als Highspeed-POS-Drucker bietet er hohen Einsatzkomfort für die Verwendung in der Gastronomie und im Einzelhandel, wo er Bons, Belege, Coupons, Tagesberichte, Küchenbestellungen sowie vieles mehr schnell und effektiv druckt.
Der CT-E351 überzeugt neben seinem ansprechenden Design durch ein umfangreiches Leistungsspektrum: Dazu zählt die Konnektivität sowohl über eine integrierte USB-Schnittstelle als auch über wahlweise über eine serielle oder Ethernet LAN-Schnittstelle. Das umweltfreundliche ENERGY STAR® Netzteil sorgt für Energieeffizienz.
Zusätzlich zur Integration mit POS-Systemen können Anwender den Drucker auch flexibel für ihre mobilen Druckaufträge nutzen. Die Voraussetzung schafft Citizen mit dem Zertifikat „m-POS-ready“, d.h. der Drucker ist über SDKs (Software Development Kits) mit Mobilgeräten integrierbar, die auf den Betriebssystemen iOS, Android und Windows laufen.



Besonderheiten:
- Frontausgabe
- Schneller Druck
- Design-POS-Drucker



Anwendungsbereiche:
- Gastronomie
- Handel
- Quittungen, Belege, Bons
- Rabatt-Gutscheine
- Tagesberichte
- Küchenbelege und Bestellungen



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 140 x 195 x 132mm
- Gewicht: 1.9kg

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: 250mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi
- Cutter: Voll- und Teilschnitt
- NV Flash Speicher: 8 MB
- Emulation: ESC/POS ®™
- Schnittstelle: USB, RS232, LAN

Mechanik
- Druckmethode: Thermodirekt
- Druckbreite: 76mm
- Barcode: Code3of9, UPC-A, UPC-E, EAN-13(JAN-13), EAN-8(JAN-8), ITF, CODE39, CODE128, CODABAR(NW-7), CODE93, PDF 417, QR Code, GS1-Databar, Composit Symbologies
- Sensor: Papier-Ende
- Bedienfeld: 2 Tasten, 2 LEDs

Verbrauchsmaterial
- Medienart: Thermorolle
- Papierbreite: 58 bis 80mm
- Rollendurchmesser: 83mm
- Papierstärke: 53 bis 85 μm


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,65*
€ 236,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,47*
€ 214,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,11*
€ 210,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,93*
€ 191,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-USBKAB-AB-1,8-SW-SVC
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.