Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CT-S310II - Thermo-Bondrucker mit Abschneider, 80mm, USB + RS232, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CT-S310II - Thermo-Bondrucker mit Abschneider, 80mm, USB + RS232, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
CT-S310II - Thermo-Bondrucker mit Abschneider, 80mm, USB + RS232, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2121-310.10
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     B-CTS310IIEBK-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
CT-S310II - Thermo-Bondrucker mit Abschneider, 80mm, USB + RS232, schwarz
Inkl. USB-Kabel und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Das Topmodell CT-S310II ist ein kompakter Beleg- und Barcode-Drucker für anspruchsvolle Anwendungen. Ausgestattet mit einer ENERGY STAR® Stromversorgung, Papierspar-Funktion, einem halogenfreien Gehäuse und einer Verpackung aus recycelten Materialien ist er besonders umweltfreundlich. Sein einfach zu wartender Cutter und die patentierte Long Life Printing (LLP) Technologie mit einer Lebensdauer von über 200 km machen ihn zur perfekten Kombination aus Leistung und Energie-Effizienz.



Besonderheiten:
- Hohe Druckgeschwindigkeit
- Ausgabe oben
- Zukunftssichere Investition
- Flexibles Schneiden



Anwendungsbereiche:
- Handel
- Gastronomie
- Journal
- Küche
- Ticket-Druck



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 140 x 195 x 132mm
- Gewicht: 1.9kg

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: 160mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi
- Puffer: 4 KB / 45 Bytes
- Anzahl der Zeichen: 80mm Papier: Font A-48, Font B-64, Font C-72, 58mm Papier: Font A: 35/32, Font B 46/42, Font C: 52/48
- Zeichengröße: Font A: 1.50 x 3.00mm, Font B: 1.13 x 3.00mm, Font C: 1.00 x 2.00mm
- Schnittstelle: USB, RS232

Mechanik
- Druckmethode: Thermodirekt
- Druckbreite: 80mm Papier: 72mm; 58mm Papier: 48mm
- Barcode: UPC-A/E, JAN-13/8, ITF, Code 39, Code 128, CODABAR,Code 93, GS1 Databar, PDF417, QR Code

Verbrauchsmaterial
- Papierbreite: 80mm oder 58mm
- Rollendurchmesser: 83mm

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -5°C - 45°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%, nicht kondensierend

Sicherheit und Konformität
- Standard: UL, C-UL, FCC Class A, TUV-GS, CE marking, VCCI


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,64*
€ 237,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,69*
€ 220,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,00*
€ 214,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,50*
€ 210,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,64*
€ 189,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
B-TZ09806-00F-SVC
ab € 34,92*
Zubehör
1st task
B-KAB25S9B-1.5-B-SVC
ab € 12,53*
Zubehör
1st task
B-SIG-001-SVC
ab € 50,57*
Zubehör
Citizen Systems
B-WALLMOUNTKIT-SVC
ab € 14,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.