Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CT-S2000- Bondrucker mit Frontausgabe und Abschneider, 82.5mm, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CT-S2000- Bondrucker mit Frontausgabe und Abschneider, 82.5mm, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
CT-S2000- Bondrucker mit Frontausgabe und Abschneider, 82.5mm, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2121-200.07
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     B-CTS2000USBBK-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
CT-S2000- Bondrucker mit Frontausgabe und Abschneider, 82.5mm, USB, schwarz
Inkl. USB-Kabel, Netzteil und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Mit einer Druckgeschwindigkeit von 220 mm/sec. ist er fast 50% schneller als der Citizen CBM-1000 II und stellt seine Mitbewerber deutlich in den Schatten. Auch beim Schnittstellenkonzept geht der CT-S2000 innovative Wege. Jeder Drucker ist standardmäßig mit USB ausgestattet und hat zusätzlich entweder eine serielle oder eine parallele Schnittstelle, was ihn zu einer zukunftssicheren Investition macht. Durch die Frontdruckausgabe kann der CT-S2000 auch in Kassenbereichen eingesetzt werden, wo so wenig Platz vorhanden ist, dass eine Installation nur unter der Verkaufstheke möglich ist.



Besonderheiten:
- Innovativ
- Hohe Druckgeschwindigkeit
- Zukunftssichere Investition


Anwendungsbereiche:
- Kassenbereich
- Gastronomie



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 150.5 x 207 x 147mm
- Gewicht: 2kg

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: 220mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi
- Puffer: 4 KB
- Schnittstelle: USB, RS232, LPT

Mechanik
- Druckmethode: Thermodruck
- Zeichen: 8 dots/mm
- Zeichengröße: Font A: 1.5 x 3.0 mm, Font B: 1.13 x 3.0 mm, Font C: 1.0 x 2.0 mm

Verbrauchsmaterial
- Papierbreite: 82.5, 80, 60 und 58 mm
- Rollendurchmesser: 102mm

Lebensdauer
- Main Unit: 0.36 Millionen Stunden
- Druckkopf: 150 KM
- Cutter: 2 Millionen Cuts


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,56*
€ 360,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,66*
€ 354,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,66*
€ 343,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,54*
€ 338,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,14*
€ 310,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
B-TA66814-0-SVC
ab € 136,92*
Zubehör
Citizen Systems
B-TA66811-00F-SVC
ab € 14,17*
Zubehör
Citizen Systems
B-TB66832-00F-SVC
ab € 14,76*
Zubehör
1st task
B-ADT806212-SVC
ab € 1,01*
Zubehör
1st task
B-ADT808012-30-SVC
ab € 1,49*
Zubehör
1st task
B-ADT808012-70GR-50-SVC
ab € 2,15*
Zubehör
1st task
B-USBKAB-AB-1,8-SW-SVC
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.