Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CT-S2000 - Bondrucker mit Frontausgabe und Abschneider, 82.5mm, USB, weiss - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CT-S2000 - Bondrucker mit Frontausgabe und Abschneider, 82.5mm, USB, weiss - inkl. 1st-Level-Support
CT-S2000 - Bondrucker mit Frontausgabe und Abschneider, 82.5mm, USB, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2121-200.02
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     B-CTS2000USBWH-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
CT-S2000 - Bondrucker mit Frontausgabe und Abschneider, 82.5mm, USB, weiss
Inkl. USB-Kabel und Netzteil


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

CT-S 2000 - eine zukunftssichere Investition.

- Druckgeschwindigkeit: 220mm/Sek.
- Druck: zweifarbig
- Druckleistung: 150 Kilometer und 2 Mio. Cuts
- Rollendurchmesser: 102mm
- Papierbreite: 58, 60, 80 und 82,5mm
- Schnittstelle: standardmäßig USB
- Farbe: hellgrau
- Maße (BxTxH): 150,5mm x 207mm x 147mm


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,81*
€ 379,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,13*
€ 373,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,17*
€ 363,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,12*
€ 357,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,84*
€ 328,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
B-TB66832-00F-SVC
ab € 14,76*
Zubehör
1st task
B-ADT806212-SVC
ab € 1,01*
Zubehör
1st task
B-ADT808012-30-SVC
ab € 1,49*
Zubehör
1st task
B-ADT808012-70GR-50-SVC
ab € 2,15*
Zubehör
1st task
B-USBKAB-AB-1,8-WS-SVC
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.