Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TM-T88VII-B - USB + Ethernet + RS232, Bon-Thermodrucker, 80mm, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TM-T88VII-B - USB + Ethernet + RS232, Bon-Thermodrucker, 80mm, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
TM-T88VII-B - USB + Ethernet + RS232, Bon-Thermodrucker, 80mm, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
TM-T88VII-B - USB + Ethernet + RS232, Bon-Thermodrucker, 80mm, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2120-887.01
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B-C31CJ57112-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
TM-T88VII-B - USB + Ethernet + RS232, Bon-Thermodrucker, 80mm, schwarz
Inkl. Netzteil und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Leistungsstarker, umweltfreundlicher Bondrucker mit bewährter Zuverlässigkeit von Epson.
Der TM-T88VII ist das neue Flaggschiff unserer leistungsstarken Bondrucker-Serie. Design, Konnektivität und Bedienkomfort wurden optimiert - für eine bessere Benutzererfahrung.
Vermeiden Sie Ausfallzeiten, indem Sie sich für bewährte, zuverlässige Hardware von Epson entscheiden. Schnelle Druckgeschwindigkeiten von bis zu 500mm/S und hochwertig gedruckte und gut lesbare Bons sorgen für zufriedene Kunden.
Der TM-T88VII ist vollständig kompatibel mit der Software der Vorgängermodelle TM-T88V und TM-T88VI. Es minimiert die Kosten beim Wechsel auf das neue System Der Drucker besitzt auch die gleiche Standfläche wie seine Vorgängermodelle, sodass keine zusätzlichen Kosten für eine neue Einrichtung der Theken oder des Kassenbereichs anfallen.
Der TM-T88VII zeichnet sich durch eine minimale Umweltbelastung, einen niedrigeren Geräuschpegel und geringeren Stromverbrauch sowie ein kleineres, effizienteres Netzteil aus. Der Drucker ist für umweltfreundlicheres, phenolfreies Papier geeignet.


Besonderheiten:
- Leistungsstark und uumweltfreundlich
- Hohe Zuverlässigkeit
- Abwärtskompatibel
- Optimiertes Design


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Restaurants
- Point of Sale
- Gastronomie


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 145 x 195 x 148mm
- Gewicht: 1.7kg

Allgemein
- Drucktechnologie: Thermodirekt
- Druckgeschwindigkeit: 500mm/Sek.
- Auflösung: 180dpi
- Datenpuffer: 4 kB
- Schnittstelle: Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (optional), USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, RS232, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Kassenschubladenanschluss
- Druckzeichensatz: ANK, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Japanese, Korean
- Schrifthöhe (B x H): 1.41 x 3.39mm / 1.27 x 3.39mm
- Zeichensatz: 95 alphanumerische, 18 International, 128x43 Grafik, JIS X0208-1990, GB18030-2000, Big5, KSC5601
- Druckzeichen: Text (inc. Euro-Symbol), Grafik, Barcode, 2D barcode
- Sensoren: Paper End Sensor, Paper Near End Sensor, Cover Open Sensor, Receipt paper sensor

Verbrauchsmaterial
- Papierformat: 79.50 +/- 0.50 (B), 57.50 +/- 0.50 (B)
- Rollendurchmesser: 83mm

Zuverlässigkeit
- Zuverlässigkeit: 70.000.000 MCBF-Wert (Zeilen), 360.000 MTBF-Wert (Stunden)
- Lebensdauer Abschneider: 3.000.000 Schnitte
- Lebensdauer Drucker: 20.000.000 Zeilen
- Lebensdauer Druckkopf: 200km

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 45°C
- Lagerungstemperatur: -10°C - 50°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%

Sicherheit und Konformität
- EMC Standards: CE-Kennzeichen


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,92*
€ 424,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,64*
€ 423,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,51*
€ 413,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,73*
€ 407,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,02*
€ 370,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B-C32C890634-SVC
ab € 36,97*
Zubehör
Epson
B-C32C891323-SVC
ab € 107,33*
Zubehör
Epson
B-C32C823891-SVC
ab € 33,90*
Zubehör
Epson
B-C32C823361-SVC
ab € 36,08*
Zubehör
Epson
B-C32C823861-SVC
ab € 35,97*
Zubehör
Epson
B-C32C823991-SVC
ab € 50,49*
Zubehör
Epson
B-C32C824121-SVC
ab € 89,65*
Zubehör
Epson
B-C32C824131-SVC
ab € 86,28*
Zubehör
1st task
B-ADT808012-30-SVC
ab € 1,48*
Zubehör
1st task
B-USBKAB-AB-1,8-SW-SVC
ab € 2,78*
Zubehör
Epson
B-C32C845040-SVC
ab € 45,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.