Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-8220-U - Thermo-Bondrucker, 80mm, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP-8220-U - Thermo-Bondrucker, 80mm, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
AP-8220-U - Thermo-Bondrucker, 80mm, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2101-822.01
Hersteller:
     1st task
Herst.-Nr.:
     B-AP-8220 U-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
AP-8220-U - Thermo-Bondrucker, 80mm, USB, schwarz
Inkl. USB-Kabel und Netzteil


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Die AP-8220 Thermo-Bondrucker Serie von ARTDEV ist der nächste Schritt in einer Reihe von robusten, verlässlichen und leistungsstarken Kassendruckern, die bereits mit den beliebten Bondruckern der AP-8150 Serie angefangen wurden. Mit dem AP8220-USE wurde ein Modell veröffentlicht, dass bereits über die drei bekannten Anschlussmöglichkeiten USB, Seriell (RS232) und Netzwerk (Ethernet) verfügt. Dank der drei integrierten Anschlussmöglichkeiten USB, RS232 und Ethernet ist der AP-8220-USE der ideale Bondrucker für Anwendungen mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten. Außerdem entfallen mit ihm zusätzliche Kosten bei einen Schnittstellenwechsel zum Beispiel durch ein neues Kassensystem.



Besonderheiten:
- Schnell und leise
- Standard-USB-Anschluss integriert
- Robustes Design
- Verlässlich und leistungsstark



Anwendungsbereiche:
- Handel
- Point of Sale



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 152 x 202 x 150mm
- Gewicht: 1.7kg

Drucker
- Druckmethode: Thermodirekt
- Druckgeschwindigkeit: 220mm/Sek.
- Auflösung: 180dpi (Horizontal/Vertikal)
- Punktabstand: 0.141 x 0.141mm
- Schnittstelle: USB oder USB+RS232+Ethernet
- Emulation: ESC/POS

Mechanik
- Anzahl der Zeichen: 42 (Font A 12x24), 56 (Font B 9x24)
- Druckrichtung: Unidirektional
- Druckbreite: 72mm, 512 Punkte/Linie
- Sensoren: Papierende, wenig Papier
- Barcode: EAN-8, EAN-13, Code 39/93/128, ITF, UPC-A, CODABAR, PDF-417 (2D)

Verbrauchsmaterial
- Papiertyp: Thermopapier
- Papierbreite: 50 - 82.5mm
- Papierstärke: 0.06 - 0.09mm
- Rollendurchmesser: max. 80mm
- Innerer Rollendurchmesser: 12.5mm +/- 0.05mm

Umweltbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C bis 40°C
- Lagertemperatur: -20°C bis 60°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% (nicht kondensierend)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,01*
€ 210,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,53*
€ 210,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,88*
€ 206,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anker
B-15160.305-0020-SVC
ab € 66,58*
Zubehör
1st task
B-PSA60-SVC
ab € 20,98*
Zubehör
1st task
B-AP-8150v2-IN-SVC
ab € 43,64*
Zubehör
1st task
B-AP-8150v2-IS-SVC
ab € 20,81*
Zubehör
1st task
B-AP-8220-IW-SVC
ab € 84,22*
Zubehör
1st task
B-SIG-001-SVC
ab € 49,76*
Zubehör
1st task
B-ADT808012-30-SVC
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.