Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CBM-920II - Einbau-Nadeldrucker, 24 Zeichen, 57mm, Centronics, weiss - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CBM-920II - Einbau-Nadeldrucker, 24 Zeichen, 57mm, Centronics, weiss - inkl. 1st-Level-Support
CBM-920II - Einbau-Nadeldrucker, 24 Zeichen, 57mm, Centronics, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2021-920.01
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     B-CBM920II24PFDC-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
CBM-920II - Einbau-Nadeldrucker, 24 Zeichen, 57mm, Centronics, weiss
Inkl. Anschlusskabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der CBM920II wurde für den Einbau als Belegdrucker in Industrieanlagen konstruiert. Für hervorragende Effizienz sorgt auch der spezielle Papierlade Mechanismus und der Papierende-Sensor. Die robuste Konstruktion sorgt für maximale Zuverlässigkeit bei einem MCBF-Wert von mindestens 1 Millionen Zeilen. Die Möglichkeit Grafiken zu drucken und der integrierte Speicher erhöhen die Flexibilität und die Funktionalität



Besonderheiten:
- Einfacher Rollenwechsel
- Einbau-Drucker
- Hervorragende Effizienz



Anwendungsbereiche:
- Industrie
- Belegdruck
- Grafik-Druck



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 115 x 119 x 65mm
- Gewicht: 0.5kg

Drucker
- Druckmethode: Nadeldruck
- Druckrichtung: Links nach Rechts
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 1.8 Linien/Sek.
- Speicher: 2 KB RAM

Mechanik
- Zeichengröße: 1.62 x 2.4mm
- Spalten: 40

Zuverlässigkeit
- MCBF: 1 Millionen Zeilen

Verbrauchsmaterial
- Medientyp: Quittungspapier
- Max. Rollengröße: 58mm

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C

Sicherheit und Konformität
- EMI Standard: FCC class A, TUV-GS, CE marking


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,71*
€ 242,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,57*
€ 229,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,70*
€ 220,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,60*
€ 216,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,71*
€ 194,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-ADN575012-SVC
ab € 0,63*
Zubehör
Citizen Systems
B-IR91-SVC
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.