Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TM-U295-272 - Bon-Nadeldrucker, RS232, weiss - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TM-U295-272 - Bon-Nadeldrucker, RS232, weiss - inkl. 1st-Level-Support
TM-U295-272 - Bon-Nadeldrucker, RS232, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2020-295.01
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B-C31C163272-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
TM-U295-272 - Bon-Nadeldrucker, RS232, weiss
Inkl. Anschluss-Kabel, ohne Netzteil


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Die kompakte, platzsparende Bauweise des TM-U295 wurde durch die Verwendung der EPSON Shuttle Drucktechnik realisiert, die es ermöglicht trotz kleinster Abmessungen des Druckers alle gängigen Belegarten wie z.B. Rechnungen oder Schecks zuverlässig zu bedrucken. Die hohen Anforderungen an einen Belegdrucker ergeben sich durch die Vielzahl von verschiedenen Belegformularen, die sich häufig unterscheiden bezüglich der Schriftorientierung bzw. dem Wechsel der Druckrichtung auf dem gleichen Beleg, wechselnde Schrifthöhen, sowie vorgegebene Positionen für Einträge auf dem jeweiligen Formular. Der TM-U295 stellt dafür folgende Möglichkeiten zur Verfügung: Überkopfdruck, bis zu vierfache Zeichenhöhe, Positionierung über Tabulatoren sowie den sogenannten „Page Modus“. Dieser ermöglicht unter anderem vier verschiedene Druckrichtungen sowie die punktgenaue Positionierung innerhalb der definierten Seite. Ein exaktes Ausfüllen von vorgegebenenen Schriftfeldern in Belegen ist somit leicht möglich. Der Page Modus unterstützt zudem einen Seitenspeicher der es erlaubt, die einzelnen Druckelemente (Text oder Grafik) genau zu positionieren und erst nach dem kompletten Aufbau der Seite den Ausdruck zu aktivieren. Damit wird die Software-Entwicklung zur Unterstützung verschiedener Belegarten außerordentlich vereinfacht. Weiterhin werden Funktionen angeboten die in einer Kassenumgebung generell von Bedeutung sind: Steuerung von bis zu zwei Kassenschubladen sowie Überprüfung bzw. ständige Rückmeldung des Drucker- und des Papierstatus sowie die Ausgabe des Beleges wahlweise nach vorne oder hinten. EPSON stellt für die Programmentwicklung OPOS-Treiber zur Verfügung und bietet dadurch eine höhere Flexibilität und Leistungsfähigkeit bei der Softwareentwicklung.



Besonderheiten:
- Hoher Bedienkomfort
- Shuttle Drucktechnologie
- Exzellentes Preis-Leistungsverhältnis
- Hohe Druckleistung
- Punktgenaue Positionierung im "Page Modus"



Anwendungsbereiche:
- Kassenbereich
- Rechnungsstellung
- Gastronomie



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 180 x 190.5 x 101.5mm
- Gewicht: 1.6kg

Drucker
- Druckmethode: Nadeldruck, 7-Nadeln
- Eingangsspeicher: 512 Bytes oder 35 Bytes (dip-Schalter)
- Benutzerspeicher: Downloadzeichen
- Druckgeschwindigkeit: 2.1 Zeilen/Sek.

Mechanik
- Druckbreite: 65mm
- Schriftarten: 7x7 oder 7x5
- Zeichen je Zeile: 42 oder 35 (65mm)
- Zeichengröße in mm: 1.6(B) x 2.9(H) / 1.3(B) x 2.9(H)
- Zeichen pro Zoll: 13.5/16.2
- Schnittstellen: RS232, LPT, Kassenschublade, AC-Adapter

Zuverlässigkeit
- MTBF: 180.000 Std.
- MCBF: 7 Millionen Zeilen

Verbrauchsmaterial
- Papiergröße: 80(B) x 69(L) bis 182(B) x 257(L)
- Papierdicke: 0.09 bis 0.25 (0.22 mit Kopie)
- Farbband: ERC-27, violett oder schwarz, ca. 1.5 Millionen Zeichen

Sicherheit und Konformität
- EMI Standard: CE Zeichen, EN55022 Class B, EN55024
- Sicherheit: EN60950


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,86*
€ 375,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,71*
€ 375,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,10*
€ 373,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,97*
€ 367,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-KAB25S9B-1.8-SVC
ab € 8,95*
Zubehör
1st task
B-ADN1147012-SVC
ab € 1,89*
Zubehör
1st task
B-PSA60-SVC
ab € 20,98*
Zubehör
Epson
B-C43S015366-SVC
ab € 2,07*
Zubehör
Epson
B-C32C825341-SVC
ab € 39,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.