Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8300 - Mobiler Datenterminal, Batch, 10MB SRAM, 24 Tasten, Linear Imager - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8300 - Mobiler Datenterminal, Batch, 10MB SRAM, 24 Tasten, Linear Imager - inkl. 1st-Level-Support
8300 - Mobiler Datenterminal, Batch, 10MB SRAM, 24 Tasten, Linear Imager - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1755-830.20
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     B-A8300RS000309-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
8300 - Mobiler Datenterminal, Batch, 10MB SRAM, 24 Tasten, Linear Imager
inkl. Li-ion Batterie und Netzteil


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Zur Optimierung der Rentabilität sind heutzutage effiziente Versorgungsketten und die Ausstattung der Mitarbeiter mit sinnvoller Technologie erforderlich. Ideal dafür sind mobile Industriecomputer, die die Mitarbeiter an die Wirtschaftssysteme des Unternehmens anbinden und sie so bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen. Die leichten, mobilen Industrie-PCs der 8300er Serie verbinden auf effiziente Weise, was mobile Mitarbeiter benötigen und IT-Manager sich wünschen. Durch Programmierbarkeit der Anwendungen, Kontrollmöglichkeiten und Kommunikationsoptionen, die sich leicht und sicher von überall mit Backendsystemen verbinden lassen, können Ihre Mitarbeiter automatisierte Businessanwendungen nutzen. Die robusten und leichten Computer gewährleisten flexible und präzise Datenerfassung bei unkomplizierter Bedienbarkeit und erhöhen merklich die Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter. Die CipherLab Power Suite bietet dazu mit einer Reihe Anwendungen für die Softwareentwicklung eine umfassende Lösung für viele Herausforderungen, die heutige Versorgungsketten mit sich bringen.
Die Koordination wichtiger Funktionen der Beschaffung, Bereitstellung und Lieferung erfordern eine Reihe von Geschäfts- und Datenbankanwendungen sowie entsprechende Schnittstellen. Der 8300 verfügt über eine starke CPU und bis zu 10 MB SRAM plus 2 MB Flash Memory, so dass komplexe Anwendungen mit einem kleinen, leichten Gerät umgesetzt werden können, das über den ganzen Tag die Arbeit erleichtert. Wählen Sie aus verschiedenen Scanoptionen, linearem Imager, verschiedenen Lasern und RFID. Die einmalige Lesegenauigkeit ermöglicht vielfältige Anwendungen in Lager, Einzelhandel, Mobilverkauf und Logistik.
Die Serie 8300 ermöglicht sowohl eine netzwerkunabhängige Datenerfassung (Batch) als auch WLAN- und BT-Konnektivität. Somit können die Geräte innerhalb und außerhalb der Mauern Ihres Unternehmens, auch an Orten, die nicht oder nicht ständig mit dem Netzwerk verbunden sind, genutzt werden. Die Serie 8300 arbeitet so wie Sie und stellt eine Verbindung zu Ihren Daten her wann und wo immer Sie sie brauchen - im Lager, an der Kasse oder beim Kunden.
Die Serie 8300 wurde entwickelt, um den härtesten Umweltbedingungen zu trotzen. Staub und wasserabweisend entsprechend der Schutzklasse IP65, funktioniert sie im Temperaturbereich zwischen -10° C und +60° C und bei einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 95 %. Innen und außen unverwüstlich, überleben die 8300 sogar wiederholte Stürze aus 1,20 Meter auf Beton und liefern trotzdem täglich perfekte Leistung
Der 8300 lässt Sie nicht im Stich. Seine leistungsstarke Batterie übersteht mehrere Arbeitsschichten bis zum nächsten Aufladen, ob im Batch-Modus oder bei drahtloser Übertragung. Eine eingebaute, wiederaufladbare Backup-Batterie garantiert 36 Tage lang die Sicherheit Ihrer Daten, auch wenn der Haupt-Akku mal wieder in die Ladestation muss.



Besonderheiten
- automatisierte Businessanwendungen
- flexible und präzise Datenerfassung
- unkomplizierte Bedienbarkeit
- vielfältig und robust



Anwendungsbereich
- Handel
- Industrie
- Lager
- Logistik



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 170 x 77 x 47mm
- Gewicht: 290g (mit Laser und Akku)

Allgemein
- CPU: 16-bit
- Speicher: 2 MB Flash-Speicher, 2 MB / 6 MB / 10 MB SRAM
- Datenspeicher: 8 MB Flash/ 4 MB oder 8 MB SRAM
- Datenpufferung: 36 Tage
- Barcodescanner: CCD / Laser / Long Range Laser
- Anzeige: LCD 128 x 64 mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- Tastatur: 24 numerische oder 39 alphanumerische Gummitasten mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- RFID: 13.56 MHz, optional
- unterstützte RFID-Standards: MIFARE® ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15693, ICODE

Kommunikation
- Optionen: Batch
- Seriell: IR / IrDA (115.2 kB/s) / RS232

Elektrik
- Akku: Li-Ion-Akku 3.7V / 1800mAh
- Backup-Akku: Lithium-Akku 3.0V / 7.0mAh
- Betriebszeit: 270 Stunden

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65
- Sturzfestigkeit: mehrfache Stürze auf Beton (1,2 m), 5 Stürze auf jede Seite

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -10°C - 60°C
- Lagertemperatur: -20°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% (Lagerung), 5% - 95% (Betrieb) nicht kondensierend
- ESD: +/- 15 kV Luftentladung, +/- 8 kV Kontaktentladung

Zulassung und Konformität
- EMV: BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC, KCC, 8320: FCC, IC


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 622,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,03*
€ 824,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,06*
€ 815,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,26*
€ 794,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,50*
€ 740,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CipherLab
B-A8300RA000016-SVC
ab € 302,37*
Zubehör
CipherLab
B-A8300RA000008-SVC
ab € 44,47*
Zubehör
CipherLab
B-A8300RA000006-SVC
ab € 58,53*
Zubehör
CipherLab
B-A8300RA000007-SVC
ab € 63,01*
Zubehör
CipherLab
B-KB1A371800L86-SVC
ab € 43,30*
Zubehör
CipherLab
B-BPOWER0000077-SVC
ab € 11,78*
Zubehör
CipherLab
B-B8300KCABLE02-SVC
ab € 15,79*
Zubehör
CipherLab
B-WSI6000100083-SVC
ab € 15,79*
Zubehör
CipherLab
B-A308RS0000004-SVC
ab € 20,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.