Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPT-8200-L - Batch Terminal, Laserscanner, 4MB SRAM, 8MB Flash, 24 Tasten - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CPT-8200-L - Batch Terminal, Laserscanner, 4MB SRAM, 8MB Flash, 24 Tasten - inkl. 1st-Level-Support
CPT-8200-L - Batch Terminal, Laserscanner, 4MB SRAM, 8MB Flash, 24 Tasten - inkl. 1st-Level-Support
CPT-8200-L - Batch Terminal, Laserscanner, 4MB SRAM, 8MB Flash, 24 Tasten - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1755-820.05
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     B-A8200RSL42UU1-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
CPT-8200-L - Batch Terminal, Laserscanner, 4MB SRAM, 8MB Flash, 24 Tasten
inkl. Netzteil, Akku und USB-Kabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Mit der Vorstellung der neuen Geräteklasse 8200 hat CipherLab neue Produkte um Workflow und Produktivität im Einzelhandel optimieren zu können. Dieser vielseitige mobile Computer vereinigt eine ergonomische Form, minimalen Energieverbrauch und kleines Gewicht, um die täglichen Routineaufgaben der Datenerfassung mit den besonderen Erfordernissen der Applikationen abwickeln zu können. Von flexibler Dateneingabe über Speichererweiterung bis hin zu drahtloser Kommunikation, die 8200 Serie legt die passenden Informationen in die richtigen Hände - garantiert.
Auch für Anwendungen im Gesundheitswesen ist die 8200 Serie die ideale Wahl. Eine fehlerfreie Erfassung und Verarbeitung wichtiger Daten in Krankenhäusern, Apotheken und Pflegeheimen übergangslos von der Patientenidentifikation bis hin zur Verwaltung der Patientenakten.
Ergonomisch konstruiert um komfortabel in der Hand zu liegen und bequem in die Hosentasche zu passen, erleichtern Geräte der 8200 Serie anstrengende Datenerfassungsaufgaben, wie z.B. Wareneingang, Regalauffüllung oder Inventuren. Mehr Arbeit kann in kürzerer Zeit, mit weniger Leuten und weniger Fehlern erledigt werden. Somit wird Zeit, Geld und Energie gespart.
Während der Hochsaison im Einzelhandel kann jede Form von datenbezogenen Fehlern oder Verzögerungen Warteschlangen an den Kassen auslösen oder falsche Bestellungen oder Probleme bei der Zustellung verursachen. Deshalb ist es geschickt, Geräte der 8200 Serie in der Nähe zu haben. Dieser leistungsstarke mobile Computer verfügt über einen Akku für mehr als 100 Stunden Betriebsfähigkeit*, energieeffizientes Design und einer Sample-Sprachmitteilungsfunktion, mit der die Präzision der täglichen Datenerfassungsaufgaben gewährleistet werden kann. Für einen reibungslosen Ablauf steht es immer bereit, um die notwendigen Aufgaben auszuführen.
Die 8200-Serie bietet optional Datenspeicher von 4MB und 8MB und zusätzlich einen eingebauten Micro-SDHC-Slot. Aufgrund der großzügigen Speicherausstattung können viele Daten direkt auf dem mobilen Computer gespeichert werden. Somit kann die Zeit für den Datenabgleich mit Back-End-Systemen signifikant reduziert werden. In einer stark frequentierten Buchhandlung, kann ein Mitarbeiter z.B. den Status einer Kundenbestellung direkt vor Ort mit einem Gerät der 8200-Serie überprüfen.



Besonderheiten
- Klarheit und Komfort
- drahtlose Kommunikation
- flexibles Design
- kompakt und ergonomisch
- energieeffizient und benutzerfreundlich



Anwendungsbereich
- Handel
- Industrie
- Gesundheitswesen
- Aussendienst
- Lagerlogistik



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 136 x 58 x 25mm (Linearer Imager) / 136 x 58 x 32 mm (Laser / 2D )
- Gewicht: 150g (mit Laser und Akku)

Allgemein
- CPU: 32-Bit
- Speicher: 2MB Flash-Speicher
- Datenspeicher: 8 MB Flash/ 4 MB oder 8 MB SRAM
- Speichererweiterung: microSD-Slot mit SDHC-Unterstützung
- Datenpufferung: 50 Tage
- Barcodescanner: Linearer Imager / Laser / 2D-Imager
- Anzeige: 5.3cm Displaydiagonale 160 x 160 mit LED Hintergrundbeleuchtung
- Tastatur: 24 Tasten mit Hintergrundbeleuchtung

Elektrik
- Stromversorgung: 3.7V 1200 mAh Lithium-Akku
- Betriebszeit: 124 Stunden

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP54
- Sturzfestigkeit: mehrfache Stürze auf Beton (1,2 m), 5 Stürze auf jede Seite

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -10°C - 55°C
- Lagertemperatur: -20°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% (Betrieb),, 5% - 95% (Lagerung) nicht kondensierend
- ESD: +/- 15 kV Luftentladung, +/- 8 kV Kontaktentladung

Zulassung und Konformität
- EMV: FCC, IC, CE, RCM, CCC, BSMI
- Umwelt: RoHS / REACH / WEEE / ErP


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,69*
€ 767,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,46*
€ 750,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,24*
€ 730,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,20*
€ 714,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,51*
€ 678,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CipherLab
B-A308RS0000014-SVC
ab € 18,25*
Zubehör
CipherLab
B-A82004BCNN201-SVC
ab € 301,56*
Zubehör
CipherLab
B-A8200ENCNENN1-SVC
ab € 139,63*
Zubehör
CipherLab
B-A8200CCCNNNN1-SVC
ab € 62,76*
Zubehör
CipherLab
B-KB1B371200005-SVC
ab € 35,15*
Zubehör
CipherLab
B-B8200PISTOL02-SVC
ab € 15,78*
Zubehör
CipherLab
B-WSI6000102194-SVC
ab € 15,74*
Zubehör
CipherLab
B-X820000X01508-SVC
ab € 46,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.