Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TC22 - Mobiler Touch Computer, Android, 2D-Imager (SE5500), 8-pin, 8GB / 128GB, Bluetooth Beacon - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TC22 - Mobiler Touch Computer, Android, 2D-Imager (SE5500), 8-pin, 8GB / 128GB, Bluetooth Beacon - inkl. 1st-Level-Support
TC22 - Mobiler Touch Computer, Android, 2D-Imager (SE5500), 8-pin, 8GB / 128GB, Bluetooth Beacon - inkl. 1st-Level-Support
TC22 - Mobiler Touch Computer, Android, 2D-Imager (SE5500), 8-pin, 8GB / 128GB, Bluetooth Beacon - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1727-T22.06
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-WLMT0-T22B8CBD8-A6-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
TC22 - Mobiler Touch Computer, Android, 2D-Imager (SE5500), 8-pin, 8GB / 128GB, Bluetooth Beacon
Inkl. Akku (3800mAh)


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Ihr kleines oder mittelständisches Unternehmen konkurriert mit Branchenriesen, die die neuesten mobilen Unternehmensgeräte nutzen, um ihren Mitarbeitern einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen - aber die Smartphones in Ihrem Budget bieten nicht die Funktionen, die Sie benötigen.
Wir stellen den Equalizer vor - die mobilen Computer TC22/TC27.
Als dritte Generation der äußerst erfolgreichen TC2x-Serie bietet das TC22/TC27 das Beste aus allen Welten - Smartphone-Design und Preisgestaltung, mit leistungsstarken Business-Funktionen, die die Produktivität und die Qualität des Kundendienstes steigern. Dieses kompakte, leistungsstarke Gerät bietet ein großes 6-Zoll-Display, 5G, Wi-Fi 6E, integrierte Scanner, Unterstützung für Tap-to-Pay und andere kontaktlose Transaktionen und mehr. Dieses langlebige Gerät ist so konstruiert, dass es Verbrauchertelefone überdauert und eine bessere Kapitalrendite bietet. Und das Serviceportfolio von Zebra kann Ihnen dabei helfen, Ihre Geräte mit Höchstleistung in Betrieb zu nehmen und aufrechtzuerhalten. Holen Sie sich mit dem TC22/TC27 den nötigen Schub, um mit Unternehmen jeder Größe konkurrieren zu können - den Smartphone-Stil, den sich Mitarbeiter wünschen, die Funktionen, die Ihr Unternehmen benötigt, und das alles zu einem Preis, den Sie sich leisten können.


Besonderheiten
- Kosteneffizient
- Große Funktionen
- Smartphone-Stil
- Ergonomisches Design


Anwendungsbereich
- Einzelhandel
- Gastfreundschaft
- Feldmobilität
- Außendienst
- Lager


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x T): 165 x 76.3 x 12.5mm
- Gewicht: 236g mit Standardbatterie

Allgemein
- CPU: Qualcomm 5430 Hex-Core, 2.1 GHz
- Betriebssystem: Aufrüstbar auf Android 16
- Speicher: 6GB RAM/64GB Flash, 8GB RAM/128GB Flash
- Bildfenster: Corning Gorilla Glass
- Touchpanel: Multimodus-kapazitive Touch-Eingabe mit der bloßen Fingerspitze oder mit leichten Handschuhen
- Stromversorgung: Vom Benutzer abnehmbarer, wiederaufladbarer Li-Ion-Akku, PowerPrecision für Echtzeit-Akkumetriken, Standardkapazität: 3800mAh, erweiterte Kapazität: 5200mAh, BLE-Akku: 3800mAh
- Erweiterungssteckplatz: Für den Benutzer zugängliche MicroSD-Karte unterstützt bis zu 2 TB
- SIM: nur TC27: 1 Nano-SIM und 1 eSIM (außer China)
- Netzwerkverbindungen: TC22: WLAN, WPAN, TC27: WWAN, WLAN, WPAN
- Tastatur: Bildschirmtastatur
- Audio: Zwei Mikrofone mit Geräuschunterdrückung, zwei Lautsprecher für Lautstärke, Unterstützung für drahtlose Bluetooth-Headsets, hochwertige Freisprecheinrichtung, Unterstützung für PTT-Headsets (Zebra USB-C), HD Voice, einschließlich Super-Wideband (SWB), Wideband (WB) und Vollband (FB)
- Tasten: Zwei dedizierte Scan-Tasten, programmierbare Taste für PTT oder andere Zwecke, Lautstärke lauter/leiser, Ein-/Aus-Taste
- Schnittstellenanschlüsse: USB 3.1 (unten Typ C) - Super Speed (Host und Client), 2-poliger oder 8-poliger Anschluss auf der Rückseite

Datenerfassung
- Scannen: SE55 1D/2D Advanced Range Scan Engine mit IntelliFocus-Technologie, SE4710 1D/2D Scan Engine
- Kamera: Rückkamera 16 MP, Frontkamera 5 MP
- NFC: ISO 14443 Typ A und B, FeliCa- und ISO 15693-Karten, Kartenemulation über Host, Unterstützung für kontaktloses Bezahlen, Unterstützung für ECP1.0- und ECP2.0-Abfragen, Apple VAS-zertifiziert
- UHF-RFID: RFD40 UHF-RFID-Schlitten, RFD90 Ultra-robuster UHF-RFID-Schlitten

WLAN
- WLAN-Radio: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax, 2x2 MUMIMO, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi-zertifiziert , Wi-Fi 6-zertifiziert, Dualband gleichzeitig, IPv4, IPv6
- Betriebskanäle: Kanal 1-13 (2401-2483 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Kanal 36-165 (5150-5850 MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144 , 149, 153, 157, 161, 165, Kanal 1-233 (5925-7125 MHz), Kanalbandbreite: 20/40/80/160 MHz, tatsächliche Betriebskanäle/Frequenzen und Bandbreiten hängen von den gesetzlichen Bestimmungen und der Zertifizierungsstelle ab.
- Fast Roam: PMKID-Caching, Cisco CCKM, 802.11r, OKC
- Sicherheit und Verschlüsselung: WEP (40 oder 104 Bit), Enhanced Open (OWE), WPA/WPA2 Personal (TKIP und AES), WPA3 Personal (SAE), WPA/WPA2 Enterprise (TKIP und AES), WPA3 Enterprise (AES). ) - EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD, WPA3 Enterprise 192-Bit-Modus (GCMP256) - EAP-TLS, TC27 WWAN-Modelle Nur: WPA3 Enterprise EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA Prime
- Zertifizierungen: Wi-Fi Alliance-Zertifizierungen: Wi-Fi CERTIFIED n, Wi-Fi CERTIFIED ac, Wi-Fi CERTIFIED 6, Wi-Fi Enhanced Open, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise (einschließlich 192-Bit-Modus), geschützte Management-Frames, Wi-Fi Agile Multiband, WMM, WMM-Power Save, WMM-Zugangskontrolle, Voice-Enterprise, Wi-Fi Direct, QoS-Management, OCE

WPAN
- Bluetooth: Klasse 2, Bluetooth v5.2 und sekundäres BLE für Beaconing innerhalb der BLE-Batterie

WWAN-Daten- und Sprachkommunikation (nur TC27)
- Funkfrequenzband: Nordamerika: 5G FR1: n2/5/7/12/13/14/25/26/29/38/41/48/66/71/77/78, 4G: B2/4/5 /7/12/13/14/17/25/26/29/38/41/48/66/71, 3G: B2/4/5, Rest der Welt: 5G FR1: n1/2/3/5/ 7/8/20/28/38/40/41/66/71/77/78, 4G: B1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/28/38/39/ 40/41/42/43/66/71, 3G: 1/2/4/5/8, 2G: 850/900/1800/1900; China/Japan: 5G FR1: n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78/79; 4G: B1/3/5/7/8/19/18/26/28/34/38/39/40/41/42, 3G: B1/5/6/8/19, 2G: 850/900/ 1800, Dual SIM/Dual Standby, VoLTE, Gigabit LTE-A, 5G NR Sub-6 (NSA, SA), LTE/NR Carrier Aggregation, unterstützt private Netzwerke (LTE/5G)
- GPS: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, Dualband-GNSS - gleichzeitig L1/G1/E1/B1 (GPS/QZSS, GLO, GAL, BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL, BeiDou), a-GPS, unterstützt XTRA

Interaktive Sensortechnologie
- Lichtsensor: Passt die Helligkeit der Display-Hintergrundbeleuchtung automatisch an
- Bewegungssensor: 3-Achsen-Beschleunigungsmesser mit MEMS-Gyro
- Näherungssensor: Erkennt automatisch, wenn der Benutzer das Mobilteil während eines Telefongesprächs an den Kopf legt, um die Displayausgabe und Berührungseingabe zu deaktivieren.
- Magnetometer: eCompass zur Richtungserkennung
- Drucksensor: Höhe zur Ortung (nur TC27 Nordamerika)

Zuverlässigkeit
- Schutzart: IP68 und IP65, mit Batterie gemäß den geltenden IEC-Versiegelungsspezifikationen
- Fall: Mehrere Stürze aus 1.5m Höhe auf Beton über Betriebstemperatur (-10°C bis 50°C) mit Schutzmanschette gemäß MIL-STD-810H. Mehrere Stürze aus 1.3m Höhe auf Fliesen über Beton über Betriebstemperatur (-10°C bis 50°C) gemäß MIL-STD 810H
- Stürze: 500 Stürze, 0.5m, 500 Stürze 1.0m mit optionalem Schutzstiefel

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -10°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
- ESD: +/- 15 kV Luftentladung, +/- 8 kV direkte Entladung, +/- 8 kV indirekte Entladung

Zertifizierungen & Zulassungen
- Umweltkonformität: RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, Änderung 2015/863, REACH SVHC 1907/2006. Eine vollständige Liste der Produkt- und Materialkonformität finden Sie unter www.zebra.com/environment
- Allgemeine Zertifizierungen: TAA-konform, ARCore Google-Zertifizierung aufrechterhalten


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 894,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 989,51*
€ 1.177,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,73*
€ 1.176,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,69*
€ 1.149,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,72*
€ 1.120,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,83*
€ 1.064,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-CRD-TC2L-BS11B-01-SVC
ab € 265,36*
Zubehör
Zebra
B-CRD-TC2L-SE5ET-01-SVC
ab € 749,85*
Zubehör
Zebra
B-CRD-TC2L-BS5CO-01-SVC
ab € 514,65*
Zubehör
Zebra
B-SG-TC2L-SCRNPT1-01-SVC
ab € 13,78*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-TC2L-2XMAXX-01-SVC
ab € 58,38*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-TC2L-3XMAXX-01-SVC
ab € 86,06*
Zubehör
Zebra
B-CRD-TC2L-BS1CO-01-SVC
ab € 87,13*
Zubehör
Zebra
B-TRG-TC2L-SNP1-01-SVC
ab € 182,36*
Zubehör
Zebra
B-SG-TC2L-BOOT-01-SVC
ab € 40,06*
Zubehör
Zebra
B-SG-TC2L-HLSTR1-01-SVC
ab € 49,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.