Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TC21-HC - Mobiler Touch Computer, Healthcare, Android 10, 3GB / 32GB - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TC21-HC - Mobiler Touch Computer, Healthcare, Android 10, 3GB / 32GB - inkl. 1st-Level-Support
TC21-HC - Mobiler Touch Computer, Healthcare, Android 10, 3GB / 32GB - inkl. 1st-Level-Support
TC21-HC - Mobiler Touch Computer, Healthcare, Android 10, 3GB / 32GB - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1727-T21.05
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-TC210K-0HD224-A6-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
TC21-HC - Mobiler Touch Computer, Healthcare, Android 10, 3GB / 32GB
Ohne Scanner und Ladekabel, inkl. Akku


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Mit den erschwinglichen Mobilcomputern TC21-HC und TC26-HC können Sie allen Ihren klinischen und nicht-klinischen Mitarbeitern im Gesundheitswesen die Werkzeuge zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung zu gewährleisten. Sie verbessern Effizienz und Genauigkeit der Arbeit von Krankenpflegern und ambulantem Pflegepersonal und sie unterstützen die vielen wichtigen Mitarbeiter in Bereichen wie Umweltdienste, Anlagen- und Materialverwaltung, Patiententransport, Gastronomie und anderen.
Als Teil der ultimativen Zebra-Serie sind diese kleinen, leicht tragfähigen Geräte mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet. Die neuesten Mobiltechnologien bieten überlegene Zukunftssicherheit und genügend Leistung, um alle Anwendungen auszuführen, die Sie heute und morgen benötigen werden. Das robuste Design und austauschbare Akkus gewährleisten zuverlässigen Betrieb rund um die Uhr, was besonders im Gesundheitswesen von entscheidender Bedeutung ist. Das Gehäuse ist speziell für häufige Desinfektion konzipiert, um die Verbreitung von Keimen zu verhindern. Zebras branchenführende Sprachlösungen verwandeln diese Geräte zudem in ein Funkgerät und ein mobiles PBX-Handset. Und die exklusive Mobility DNA von Zebra vereinfacht alle Aspekte der Geräte - von der Benutzerfreundlichkeit bis hin zu Integration, Sicherheit und Verwaltbarkeit.


Besonderheiten
- Branchenweit bestes desinfizierbares Design
- Große Anzeige für alle Ihre Anwendungen
- Strapazierfähigkeit rund um die Uhr
- Hochauflösende vordere und hintere Kameras


Anwendungsbereich
- Gesundheitswesen


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x B x T): 156 x 79 x 13.7mm
- Gewicht: 239g

Allgemein
- Betriebssystem: Android 10 mit integrierter Unterstützung für zukünftige Android-Version
- CPU: Qualcomm Snapdragon 660 Octa-Core, 1.8 GHz
- Arbeitsspeicher: 3GB RAM / 32GB Flash
- Display: 5-Zoll-HD-Farbdisplay (1280 x 720), LED-Hintergrundbeleuchtung, Corning Gorilla-Glas
- Touchscreen: kapazitives Multitouch-Display
- Tastatur: Bildschirmtastatur
- Tasten: Scantasten auf beiden Seiten, Lautstärke, Ein/Aus, Push-to-Talk (PTT)-Tasten, Alarmtaste
- GPS (nur TC26-HC): GPS mit A-GPS: Glonass, BeiDou, Galileo

Sensor Technologie
- Lichtsensor: automatische Anpassung der Displayhelligkeit
- Bewegungssensor: 3-Achsen-Beschleunigungsmesser mit MEMS Gyro
- Näherungssensor: erkennt automatisch, wenn der Anwender das Mobilgerät während eines Anrufs an das Ohr hält, und deaktiviert in diesem Fall Anzeige und Touchscreen

Datenerfassung
- Scannen: Optionaler SE4100 1D/2D-Imager, Barcode-Scannen über Kamera verfügbar, BarcodeDekodierungssoftware im Lieferumfang enthalten
- Kamera: 13-MP-Kamera hinten, 5-MP-Frontkamera
- NFC: integriert, MIFARE, ISO 14443 A&B, FeliCa, ISO 15693 und NFC Forum unterstützt, Lesereichweite bis zu 50mm

WLAN
- WLAN-Funk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w, Wi-Fi-zertifiziert, IPv4, IPv6
- Datenraten: 2.4 GHz: 802.11 b/g/n - 20 MHz, 40 MHz - bis zu 150 Mbit/s, 5 GHz: 802.11 a/g/n/ac - 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz - bis zu 433 Mbit/s
- Betriebskanäle: Kanal 1-13 (2412-2472 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Kanal 36-165 (5180-5825 MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165, Kanalbandbreite: 20, 40, 80 MHz
- Sicherheit und Verschlüsselung: WEP (40 oder 104 Bit), WPA/WPA2 Personal (TKIP und AES), WPA3 Personal (SAE), WPA/WPA2 Enterprise (TKIP und AES), WPA3 Enterprise (AES) - EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0- MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP und EAP-PWD, WPA3 Enterprise 192-Bit-Modus (GCMP-256) - EAPTLS, Enhanced Open (OWE)
- Zertifizierungen: WFA (802.11n, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise)
- Schnelles Roaming: PMKID-Caching, Cisco CCKM; 802.11r (Over-The-Air), OKC

WWAN (nur TC26)
- GSM: 850/900/1800/1900
- UMTS: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B9/B19
- LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B20/B28
- LTE-TDD: B38/B40/B4
- LTE: Kategorie 6

WPAN
- Bluetooth: Bluetooth 5.0 BLE Klasse 2

Stromversorgung
- Austauschbarer Li-Ionen-Akku
- Standardkapazität: 3300mAh

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP67
- Fallfestigkeit: 1.2m auf Beton gemäß MIL-STD-810G über den gesamten Betriebstemperaturbereich
- Überschlagspezifikation: 300 Überschläge aus 0.5m Höhe

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -10°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
- ESD: +/- 15 kV Luft, +/- 8 kV direkte Entladung, +/- 8 kV indirekte Entladung

Zertifizierungen & Zulassungen
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, Nachtrag 2015/863
- REACH SVHC 1907/2006


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,96*
€ 650,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,81*
€ 647,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,81*
€ 631,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,33*
€ 604,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,36*
€ 576,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-SAC-TC2W-4SCHG-01-SVC
ab € 275,01*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-TC2W-1XMA1-01-SVC
ab € 79,02*
Zubehör
Zebra
B-SG-TC2W-CLIPHC1-01-SVC
ab € 31,86*
Zubehör
Zebra
B-SG-TC2W-HSTRP1-01-SVC
ab € 31,32*
Zubehör
Zebra
B-CRD-TC2W-BS1CO-01-SVC
ab € 78,54*
Zubehör
Zebra
B-PWR-WUA5V12W0EU-SVC
ab € 21,80*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-TC21XX-3C00-SVC
ab € 209,67*
Zubehör
Zebra
B-SG-TC2Y-BOOT-01-SVC
ab € 37,04*
Zubehör
Zebra
B-CBL-TC5X-USBC2A-01-SVC
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.