Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC3390XR - Mobiler Computer mit Pistolengriff, RFID UHF, Android, 2D-Imager (erweiterte Reichweite) und 47 alphanumerische Tasten - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC3390XR - Mobiler Computer mit Pistolengriff, RFID UHF, Android, 2D-Imager (erweiterte Reichweite) und 47 alphanumerische Tasten - inkl. 1st-Level-Support
MC3390XR - Mobiler Computer mit Pistolengriff, RFID UHF, Android, 2D-Imager (erweiterte Reichweite) und 47 alphanumerische Tasten - inkl. 1st-Level-Support
MC3390XR - Mobiler Computer mit Pistolengriff, RFID UHF, Android, 2D-Imager (erweiterte Reichweite) und 47 alphanumerische Tasten - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1727-339.02
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-MC339U-GE4EG4EU-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
MC3390XR - Mobiler Computer mit Pistolengriff, RFID UHF, Android, 2D-Imager (erweiterte Reichweite) und 47 alphanumerische Tasten
Inkl. Akku (7000mAh)


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der MC3300 vereinfacht die Migration auf die Geschäftsmobilitätsplattform der nächsten Generation - Android. Das gleiche Betriebssystem, das den Verbraucherbereich im Sturm erobert hat, hält jetzt auch in der Geschäftswelt Einzug und bietet eine bewährte Mobilitätsplattform sowie garantierten Sicherheitssupport, auf den Sie sich verlassen können. Diese neue Generation der höchst erfolgreichen MC3000-Serie bietet alles, was Sie heute und in Zukunft für den Erfolg Ihres Unternehmens brauchen. Sie können vorhandene TE-Anwendungen (Terminal-Emulation) ohne Veränderungen ausführen oder sie zur einfacheren Bedienung in intuitive grafische Touch-Apps umwandeln. Zebra Mobility DNA - unsere einzigartige Sammlung von leistungsstarken Anwendungen - macht nicht nur die Bereitstellung und Anwendungsentwicklung zum Kinderspiel, sondern ermöglicht auch die Erweiterung Ihrer MC3300-Mobilcomputer durch neue Funktionen, um Routineabläufe zu straffen und die Mitarbeiterproduktivität zu steigern. In Bezug auf Merkmale und Optionen überzeugt dieses erstklassige Gerät mit dem leichten, ergonomischen Design, dem großen Touchscreen, unterschiedlichen Tastaturoptionen, unübertroffener Scanleistung und vielem mehr. Dank der verschiedenen Formfaktoren bietet der MC3300 unübertroffene Vielseitigkeit und Flexibilität vom Lager bis zum Einzelhandelsgeschäft. Der MC3300 - die einfache Möglichkeit, Ihr Unternehmen mit fortschrittlichem Mobile Computing auf Android-Basis voranzubringen.



Besonderheiten
- Unübertroffene Scan-Leistung
- Leichtes, ergonomisches Design
- Schneller Prozessor
- Schnelle drahtlose Verbindungen
- Großer Touchscreen
- Unterschiedliche Formfaktoren



Anwendungsbereich
- Einzelhandel
- Lagerhaltung / Vertrieb
- Fertigung



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x T): 202.2 x 74.7 x 34.5mm (Straight-Shooter), 223.4 x 74.7 x 34.5mm (rotierender Revolverkopf), 202.6 x 74.7 x 163.9mm (Pistolengriff)
- Gewicht: 375g (Straight-Shooter), 377g (rotierender Revolverkopf), 505g (Pistolengriff), 382g (Scannen mit 45°)

Allgemein
- CPU: Qualcomm 8056 1.8-GHz-Hexa-Core, 64 Bit, mit Leistungsoptimierung
- Betriebssystem: Android 7.0 (Nougat) - AOSP, GMS - ausgewählte Konfiguratione
- Speicher: Standard: 2 GB/16 GB, Premium: 4 GB/16 GB, Premium Plus: 4 GB/32 GB
- Display: 4.0 Zoll (10.2 cm), kapazitiv, WVGA, Farbe
- Touchscreen: Corning® Gorilla®-Glass mit Luftabstand
- Tastaturoptionen: Numerisch (29 Tasten), numerische und Funktionstasten (38 Tasten), alphanumerisch (47 Tasten)
- Signale: seitliche LEDs und Signalton
- Hintergrundbeleuchtung: LED-Hintergrundbeleuchtung
- Netzwerkverbindungen: USB 2.0 High Speed (Host und Client), WLAN und Bluetooth
- Tasten: 2 programmierbare seitliche Scantasten

Datenerfassung
- Scanner Straight Shooter: SE965 (1D), SE4750SR (2D), SE4850 (ERI)
- Scanner Revolver-/Drehkopf: SE965 Laser (1D)
- Scanner Pistolengriff: SE965 (1D), SE4750SR (2D), SE4850 (ERI)
- Scanner 45°: SE4750SR (2D)
- Rückseiten-Kamera: 13 MP mit Blitz (nur bei Premium+-Modellen),(Nicht verfügbar beim MC3300 mit Pistolengriff)
- NFC: Verfügbar bei Premium- und Premium+Modelle

WLAN
- Funk: 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/w
- Datenraten: 2.4 GHz: 144 Mbit/S, 5 GHz: 867 Mbit/S
- Betriebskanäle: 2.4 GHz: 1 bis 13, 5 GHz: 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, (144), 149, 153, 157, 161, 165
- Sicherheit und Verschlüsselung: WEP, WPA/WPA2 PSK, WPA/WPA2 Enterprise
- Zertifizierungen: 802.11n/ac, WMM-PS, WMM-AC, PMF, Voice Enterprise, Wi-Fi Direct, WPS
- Schnelles Roaming: PMKID/OKC/CCKM/802.11r

WPAN
- Bluetooth: 4.1, 2.1 + EDR mit Bluetooth Low Energy (BLE)

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP54
- Sturzfestigkeit: wiederholte Stürze aus 1.5m Höhe auf Beton über den gesamten Betriebstemperaturbereich

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
- ESD: +/- 20 kV (Luftentladung), +/- 10 kV (Kontaktentladung)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.166,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.392,28*
€ 4.036,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.362,37*
€ 4.001,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.263,99*
€ 3.884,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.209,24*
€ 3.819,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.166,79*
€ 3.768,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-CRD-MC33-2SUCHG-01-SVC
ab € 176,77*
Zubehör
Zebra
B-SAC-MC33-4SCHG-01-SVC
ab € 267,87*
Zubehör
Zebra
B-CRD-MC33-4SC4BC-01-SVC
ab € 501,64*
Zubehör
Zebra
B-CRD-MC33-5SCHG-01-SVC
ab € 351,44*
Zubehör
Zebra
B-MISC-MC33-SCRN-01-SVC
ab € 36,41*
Zubehör
Zebra
B-CBL-DC-381A1-01-SVC
ab € 21,27*
Zubehör
Zebra
B-CBL-DC-388A1-01-SVC
ab € 8,10*
Zubehör
Zebra
B-11-08062-02R-SVC
ab € 28,38*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-MC33-70MA-01-SVC
ab € 89,84*
Zubehör
Zebra
B-25-124330-01R-SVC
ab € 9,08*
Zubehör
Zebra
B-PWR-BGA12V108W0WW-SVC
ab € 84,55*
Zubehör
Zebra
B-PWR-WUA5V12W0EU-SVC
ab € 21,83*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-MC33XX-5C00-SVC
ab € 405,45*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-MC33XX-3C00-SVC
ab € 246,69*
Zubehör
Zebra
B-Z1B5-EMH250-1000-SVC
ab € 32,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.