Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ScanPal EDA57 - Mobiler Computer mit Android 12, 2D-Imager (S0703), USB-KIT, HD 1440x720, 4GB/64GB, 2 Pin - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ScanPal EDA57 - Mobiler Computer mit Android 12, 2D-Imager (S0703), USB-KIT, HD 1440x720, 4GB/64GB, 2 Pin - inkl. 1st-Level-Support
ScanPal EDA57 - Mobiler Computer mit Android 12, 2D-Imager (S0703), USB-KIT, HD 1440x720, 4GB/64GB, 2 Pin - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1711-E57.01
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     B-EDA57-11BE61H21RK-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
ScanPal EDA57 - Mobiler Computer mit Android 12, 2D-Imager (S0703), USB-KIT, HD 1440x720, 4GB/64GB, 2 Pin
Ohne Netzteil, inkl. Kabel und Akku (4500 mAh)


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der mobile Computer Honeywell ScanPal EDA57 ist ein mobiler 5G-Computer der Enterprise-Klasse, der schnelle Massendateninteraktionen zwischen Mitarbeitern an vorderster Front und Backend-Geschäftssystemen ermöglicht. Aufgrund seines leichten und robusten Designs eignet sich der EDA57 häufig ideal für Einzelhandel, Transport und Logistik, Fertigung und den öffentlichen Dienst.
Der mobile Computer ScanPal EDA57 bietet den neuesten Qualcomm Snapdragon Octa-Core-2.2-GHz-Prozessor mit drahtloser Konnektivität über NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 und 5G-Netzwerkkommunikation. Mit nahtloser 5G-Konnektivität bietet der ScanPalEDA57 Zuverlässigkeit und eine drahtlose Verbindung mit extrem geringer Latenz zwischen dem Gerät und Backend-Netzwerken. Die erstklassige Leistung des ScanPalEDA57-Geräts macht Ihre Investition zukunftsorientiert, da es für intelligente Logistik, immersiven Handel, flexible Fertigung und kollaborative Arbeitsbereichsanwendungen gerüstet ist.
Der ScanPal EDA57 bietet eine breite Palette an Speicheroptionen, darunter 4 GB/64 GB, 6 GB/128 GB und 8 GB/128 GB, und ermöglicht so eine schnelle Datenverarbeitungsgeschwindigkeit. Ausgestattet mit der leistungsstarken Scan-Engine Honeywell S0703 ermöglicht der ScanPalEDA57 ein schnelles und effektives Barcode-Lesen selbst beschädigter oder unvollständiger Barcodes. Mitarbeiter können genaue und aktuelle Informationen erhalten, die zur Produktivitätssteigerung bei der Durchführung von Tätigkeiten wie der Auftrags- und Bestandsverwaltung beitragen können.


Besonderheiten:
- Leicht
- Robustes Design
- Abwärtskompatibilität


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Transport
- Logistik
- Herstellung
- Öffentlicher Dienst


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 159 x 75 x 14.4mm
- Gewicht: 260g

Allgemein
- Prozessor: Qualcomm Snapdragon SM4350 Pro Kryo 460, 2xGold (A76-basiert) + 6xSilber (A55-basiert)
- Betriebssystem: Android 12 und aktualisierbar auf Android 14
- Speicher: 4 GB RAM/64 GB Flash, 6 GB RAM/128 GB Flash, 8 GB RAM/128 GB Flash
- Speichererweiterung: MicroSD (bis zu 128 GB)
- Display: Gorilla Glass 5, 5.5 Zoll
- Touchscreen: Multitouch kapazitiv (CTP), GFF
- Rückfahrkamera: 16-Megapixel-Farbkamera
- Frontkamera: 8-Megapixel-Farbkamera
- PC-Schnittstelle: 2-poliger Anschluss unten
- Scan-Engine: Honeywell S0703 Slim Imager (1D/2D-Barcode-Symbologien)
- Hardkeys: 5 Seitentasten zum verstellen der Lautstärke, rechte und linke Scan-Taste und Ein-/Ausschalten

Wireless-Verbindung
- WLAN (Wi-Fi-zertifiziert): IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Zusätzliche WLAN-Funktionen: 802.11 d/e/h/i/k/r/u/w/v, 2X2 MU-MIMO
- WLAN-Sicherheit: OPEN, WEP, WPA/WPA2 (Personal und Enterprise WPA2), WPA3 (OWE, SAE, Enterprise)
- WLAN-unterstütztes EAP: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
- Bluetooth: Klasse 5.1
- NFC: Integrierte Nahfeldkommunikation
- GPS-unterstützte Protokolle: Gleichzeitige Empfängerunterstützung für GPS, AGPS, Beidou, GLONASS und Galileo
- WWAN-Radio: GSM: 850/900/1800/1900, UMTS: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19, LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B20/ B26/B28/B38/B40/B41/B66, 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79

Elektrik
- Akku: Li-Ion, 3.8 V, 4.500 mAh, abnehmbar
- Echtzeituhr (RTC): 5-Minuten-Backup über Supercap
- Ladezeit: weniger als 3,5 Stunden
- Akkulaufzeit: mehr als 12 Stunden

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP67
- Fall: Mehrere Stürze aus 1.5m Höhe gemäß MIL-STD 810G auf Beton bei Raumtemperatur. Mehrere Stürze aus 1.8m Höhe gemäß MIL-STD 810G auf Beton mit Gummistiefel bei Raumtemperatur
- Sturz: 1000 Mal bei 0.5m

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagertemperatur: -30°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 90% (nicht kondensierend)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.149,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.269,10*
€ 1.510,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.258,69*
€ 1.497,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.213,88*
€ 1.444,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.185,74*
€ 1.411,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.149,20*
€ 1.367,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
B-EDA52-HB-2-SVC
ab € 150,99*
Zubehör
Honeywell
B-EDA52-CB-2-SVC
ab € 231,90*
Zubehör
Honeywell
B-EDA52-ADC-SVC
ab € 30,36*
Zubehör
Honeywell
B-EDA52-SP-10PK-SVC
ab € 75,88*
Zubehör
Honeywell
B-EDA52-SH-R-SVC
ab € 95,27*
Zubehör
Honeywell
B-EDA52-RB-0-SVC
ab € 18,89*
Zubehör
Honeywell
B-EDA52-WS-10PK-SVC
ab € 45,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.