Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolphin CT60 - Mobiler Computer mit Android 8.1, 2D-Imager, Standard Reichweite (N6703), WWAN, warm-swap, 3GB/32GB, GMS - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dolphin CT60 - Mobiler Computer mit Android 8.1, 2D-Imager, Standard Reichweite (N6703), WWAN, warm-swap, 3GB/32GB, GMS - inkl. 1st-Level-Support
Dolphin CT60 - Mobiler Computer mit Android 8.1, 2D-Imager, Standard Reichweite (N6703), WWAN, warm-swap, 3GB/32GB, GMS - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1711-CT6.12
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     B-CT60-L1N-ARC210E-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Dolphin CT60 - Mobiler Computer mit Android 8.1, 2D-Imager, Standard Reichweite (N6703), WWAN, warm-swap, 3GB/32GB, GMS
Inkl. Akku
Warm-swap = Akkuwechsel während des laufenden Betriebs


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Mit dem Honeywell-Mobilcomputer Dolphin CT60 können Sie jederzeit in Echtzeit auf wichtige Unternehmensanwendungen zugreifen und blitzschnell Daten erfassen, wo auch immer Sie gerade sind. Das extrem robuste und strapazierfähige Gerät ist ein echter Dauerläufer und sorgt sowohl auf der Verkaufsfläche als auch im Außeneinsatz für höchste Produktivität. Der CT60 basiert auf der verbreiteten Mobility Edge™-Software- und HardwarePlattform, lässt sich problemlos integrieren und punktet mit hoher Verlässlichkeit und Skalierbarkeit. Jetzt gehören die gefürchteten Integrationsprobleme endlich der Vergangenheit an, ohne dass Sie Abstriche bei Sicherheit, Zuverlässigkeit, Leistung oder Verwaltungsfunktionen hinnehmen müssen! Die Verwaltung und Wartung unterschiedlicher Geräte in einem Unternehmen ist aufwändig und kostspielig. Dank der Honeywell Mobility Edge-Plattform läuft die Einrichtung, Zertifizierung und Bereitstellung des CT60 im gesamten Unternehmen schnell und reibungslos. Zudem sorgt der verlängerte Produktlebenszyklus über vier Android™-Generationen, von Android Nougat bis Android Q, für maximale Investitionsrentabilität und erfreulich geringe Gesamtbetriebskosten. Mit den durchdachten LebenszyklusTools lassen sich Routineaufgaben wie Softwareaktualisierungen, Schulungen neuer Mitarbeiter und die Verwaltung von Ersatzgeräten erheblich vereinfachen. Der CT60 bietet alle Funktionen, die ihre Mitarbeiter brauchen, um immer mit dem Unternehmen verbunden zu sein und hochproduktiv zu arbeiten. Zudem ermöglicht die branchenführende High-Speed Netzwerkanbindung die schnelle Übertragung großer Dateien, Video-Streaming und Fernzugriff auf Geschäftsanwendungen mit einem Akku, der einen ganzen Arbeitstag lang hält. Mit dem schnellen und präzisen Scanner für 1D- und 2D-Barcodes funktioniert die Datenerfassung auch bei schlecht gedruckten oder beschädigten Barcodes problemlos. Der ergonomisch gestaltete CT60 ist leicht, liegt bequem in der Hand und ist dabei so robust, dass ihm auch versehentliches Fallenlassen nichts ausmacht. Das leuchtstarke 4,7“-Touchscreen-Display mit Corning® Gorilla®Glas lässt sich sowohl im Innen- als auch im Außenbereich gut ablesen und kann mit den Fingern (auch mit Handschuhen) oder einem Stift bedient werden.



Besonderheiten:
- Zukunftssicherer Investitionsschutz
- Optimale Konnektivität
- Top-Scanleistung
- Robust, ergonomisch und langlebig



Anwendungsbereiche
- Handel
- Point of Sale
- Industrie



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 160 x 82.5 x 19mm
- Gewicht: 350g

Systemarchitektur
- Prozessor: 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon™ 660 (acht Kerne)
- Betriebssystem: Android 7.1.1 Nougat
- Arbeitsspeicher: 3 GB/4 GB-DDR4-RAM, 32 GB-Flash
- Display: Hochauflösendes 4.7"-Farb-LCD (118mm) in HD (1280 x 720) mit Hintergrundbeleuchtung, draußen gut ablesbar, mit Touch-Panel verklebt, fett- und fingerabdruckgeschützt
- Touchscreen: Robuster, kapazitiver Touchscreen, Multi-Touch-fähig, sehr strapazierfähiges und im Sonnenlicht gut ablesbares Verbund-Display. Automatisches Umschalten zwischen Handschuh- und Fingermodus, spritzwasserabweisend
- Keypad: anpassbare Bildschirmtastatur, seitliche ScanTasten für zwei Aktionen, Lautstärketaste, Kamera, Ein / Aus-Taste
- Audio: Lautsprecher, T3/M3 HAC-kompatibel, Unterstützung von zwei Mikrofonen mit Geräuschunterdrückung. Unterstützung von PTT und kabellosen Bluetooth®-Headsets
- E/A-Anschlüsse: herstellerspezifischer, robuster E/A-Anschluss
- Kamera: 13-Megapixel-Farbbildkamera, 4K-Video mit Bildstabilisierung und ausgereiften Softwarefunktionen für optimale Belichtungssteuerung
- Sensoren: Umgebungslichtsensor, Abstandssensor, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Magnetometer, Drucksensor
- Akku: Lithium-Ionen-Akku, 3.6 V, 4040 mAh mit integrierter Akkudiagnosefunktion

Wireless-Verbindung
- WWAN: WWAN-Funkmodul (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/ EU) mit zwei Mikro-SIM-Steckplätzen
- WLAN: IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi-zertifiziert
- WLAN-Sicherheit: OPEN, WEP, WPA/WPA2 (Personal und Enterprise)
- EAP-Unterstützung: TLS, PEAP, TTLS, PWD, FAST, LEAP CCX Version 4-zertifiziert
- Bluetooth: V5.0 Bluetooth- und BLE-Unterstützung
- Bluetooth-Profile: HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
- NFC: integriert
- VoIP: unterstützt
- VPN: IPSec V4/L2TP, PPTP
- Push-to-Talk (PTT): unterstützt
- Unterstützte GPS-Protokolle: gleichzeitige GNSS-Empfängerunterstützung für GPS, GLONASS, Galileo und Beidou

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP67 & IP65
- Sturzfestigkeit: 2.4m auf Beton

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagertemperatur: -30°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 0% - 95%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.356,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.498,76*
€ 1.783,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.493,11*
€ 1.776,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.447,63*
€ 1.722,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.410,92*
€ 1.678,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.356,58*
€ 1.614,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
B-CT50-NB-0-SVC
ab € 843,90*
Zubehör
Honeywell
B-CT50-CB-0-SVC
ab € 425,43*
Zubehör
Honeywell
B-CT50-CB-2-SVC
ab € 392,68*
Zubehör
Honeywell
B-SVCCT60-EXW2-SVC
ab € 58,89*
Zubehör
Honeywell
B-SVCCT60-EXW3-SVC
ab € 117,52*
Zubehör
Honeywell
B-SVCCT60-SG3N-SVC
ab € 213,28*
Zubehör
Honeywell
B-SVCCT60-SG5N-SVC
ab € 370,43*
Zubehör
Honeywell
B-SVCCT60-SP3N-SVC
ab € 506,21*
Zubehör
Honeywell
B-SVCCT60-SP5N-SVC
ab € 928,03*
Zubehör
Honeywell
B-825-239-001-SVC
ab € 78,39*
Zubehör
Honeywell
B-CT50-HB-2-R-SVC
ab € 267,69*
Zubehör
Honeywell
B-CT50-SCH-SVC
ab € 135,59*
Zubehör
Honeywell
B-825-238-001-SVC
ab € 44,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.